28ページ目: 本体

1,275件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン交換チップ AG-200 固体膜 東亜DKKイオン交換チップ AG-200 固体膜東亜DKK
37,980税込41,778
1個
26日以内出荷
イオン交換チップ CU-200 固体膜 東亜DKKイオン交換チップ CU-200 固体膜東亜DKK
37,980税込41,778
1個
26日以内出荷
イオン交換チップ N-300 液膜 東亜DKKイオン交換チップ N-300 液膜東亜DKK
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
イオン強度調整剤 ISA-K 500mL 143A337 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-K 500mL 143A337東亜DKK
5,998税込6,598
1個
19日以内出荷
適合K-2031用容量(mL)500
イオン交換チップ CD-200 固体膜 東亜DKKイオン交換チップ CD-200 固体膜東亜DKK
37,980税込41,778
1個
26日以内出荷
イオン交換チップ K-300B 液膜 東亜DKKイオン交換チップ K-300B 液膜東亜DKK
39,980税込43,978
1個
26日以内出荷
TB-25A用濁度センサ 50m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 50m東亜DKK
189,800税込208,780
1個
54日以内出荷
イオン交換チップ S-200 固体膜 東亜DKKイオン交換チップ S-200 固体膜東亜DKK
34,980税込38,478
1個
26日以内出荷
9532001 pH電極 東亜DKK9532001 pH電極東亜DKK
45,980税込50,578
1個
79日以内出荷
9532801 交換電極 東亜DKK9532801 交換電極東亜DKK
56,980税込62,678
1個
79日以内出荷
測定項目pH/電気伝導率/TDS/塩分/温度計
pHセンサー イチネンTASCOpHセンサーイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
TA412FN、TA412HN、TA412JN用
マイクロ ToupH 電極 HORIBAマイクロ ToupH 電極HORIBA
89,980税込98,978
1本
91日以内出荷
pH電極6367シリーズの鉛フリー化と同様に、マイクロToupH電極9618Sシリーズに使用されるガラス部材を鉛フリーに変更いたします。
高速反応型pH電極 A-Gas Japan高速反応型pH電極A-Gas Japan
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
適合機種PH-212
データ通信用ソフト A-Gas Japanデータ通信用ソフトA-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
PH-222用pH電極
適合機種PH-222
ポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW 東亜DKKポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW東亜DKK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
純水領域から一般環境水測定まで対応(用途に応じたセンサが選択接続可能)純水の電気伝導率温度補償機能搭載。省電力設計、充電式電池も使用可能。防水構造 IP67(1m、30分浸漬可)。セル定数メモリー付セル"キャル・メモ"採用。データメモリー機能(1000データ)。パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能。
付属品電気伝導率セル CT-27111D,フローセル(PP製)CEF-22A,ハンドストラップ 0TZ00006,単3形アルカリ乾電池(テスト用) 2本,取扱説明所測定範囲温度:0~80℃(表示範囲:-5~110.0℃)、0.000~14.000、mV(ORP):±0.2mV質量(g)約280(乾電池含む)消費電力(W)約0.009(パソコン、プリンタ等未接続時)、電池寿命 約600時間(推定値)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 または 専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173
卓上型水質計X HM-42X 本体のみ 東亜DKK卓上型水質計X HM-42X 本体のみ東亜DKK
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載データメモリー機能(2000データ)BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
測定範囲イオン:使用するセンサによる、pH:±0.002pH電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)測定項目pH,ORP,イオン,温度本体質量(g)約 800測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、イオン:イオン電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力約11VA機能校正履歴作成:最大20回分校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)表示範囲温度:-5.0~110.0℃繰返し性mV(ORP):±0.2mV、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、pH,ORP,イオン,温度表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCDデータメモリ2000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000.0入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、0.000~14.000性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正
卓上型水質計X CM-41X 本体のみ 東亜DKK卓上型水質計X CM-41X 本体のみ東亜DKK
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
データメモリー機能:1000データ乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作USB標準装備(PC接続のみ)
仕様温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、削除、電気抵抗率:±0.5% FS、温度:-5.0~110.0℃、1000データ電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体機能校正履歴作成:最新1回分校正温度:1点表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)、温度:1点、カスタムLCD、IP67繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、温度:1点、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
卓上型水質計X CM-42X 本体のみ 東亜DKK卓上型水質計X CM-42X 本体のみ東亜DKK
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載USP645対応データメモリー機能:2000データUSB標準装備BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
仕様●温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●濃度換算設定:2~10点測定範囲温度:0.0~100.0℃電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体機能校正履歴作成:最大20回分校正温度:1点表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成:最大20回分、電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体、電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択、温度:-5.0~110.0℃繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、塩分:±0.5% FS、温度:±0.2℃以内、濃度:±0.5% FS、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCDデータメモリ2000データ測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
卓上型水質計X HM-41X 本体のみ 東亜DKK卓上型水質計X HM-41X 本体のみ東亜DKK
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
測定範囲温度:0.0~100.0℃電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH,ORP,温度本体質量(g)約 700測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力電池寿命 約2500時間(推定値)機能校正履歴作成:最新1回分JIS規格JIS形式 I校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000型式承認番号計量法:第SS163号入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
電気伝導率セル CT-88101B 流通型一般用 東亜DKK電気伝導率セル CT-88101B 流通型一般用東亜DKK
88,980税込97,878
1個
49日以内出荷
接続ケーブル 30m 6821860K 東亜DKK接続ケーブル 30m 6821860K東亜DKK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
接続ケーブル 10m 6821850K 東亜DKK接続ケーブル 10m 6821850K東亜DKK
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
電気伝導率セル CG-511B 東亜DKK電気伝導率セル CG-511B東亜DKK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
対応機種電気伝導率計 CM-5S,CM-20S用測定範囲(m)1S/M~10S/、{10μS/c~100S/c}リード線長さ(mm)600
炭酸ガス濃度計用スターラー ST-8 東亜DKK炭酸ガス濃度計用スターラー ST-8東亜DKK
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
電気伝導率セルCT88102A流通高電気伝導率用 東亜DKK電気伝導率セルCT88102A流通高電気伝導率用東亜DKK
159,800税込175,780
1個
49日以内出荷
マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ1m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ1m付東亜DKK
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
セット内容ORPプローブセット
陽イオン1、2価個別測定用ガードカラム 東亜DKK陽イオン1、2価個別測定用ガードカラム東亜DKK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
電気伝導率セル CT-57101A 東亜DKK電気伝導率セル CT-57101A東亜DKK
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)1S/~100S/、{10μS/c~1S/c}リード線長さ(m)1
陰イオン用ガードカラム PCI-211G 東亜DKK陰イオン用ガードカラム PCI-211G東亜DKK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
陽イオン1、2価同時測定用ガードカラム 東亜DKK陽イオン1、2価同時測定用ガードカラム東亜DKK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
陰イオン用カラムPCI-205 サプレッサ分析用 東亜DKK陰イオン用カラムPCI-205 サプレッサ分析用東亜DKK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
電気伝導率セル CT-54101B 東亜DKK電気伝導率セル CT-54101B東亜DKK
84,980税込93,478
1個
64日以内出荷
リード線長さ(mm)800
校正用アダプター 6791140K 東亜DKK校正用アダプター 6791140K東亜DKK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
電気伝導率セル CT-57101C 東亜DKK電気伝導率セル CT-57101C東亜DKK
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}リード線長さ(m)1
アナログ出力ケーブル1.5m 6548270K 東亜DKKアナログ出力ケーブル1.5m 6548270K東亜DKK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ケーブル1.5m
ターンテーブル接続ケーブル 7433040K 東亜DKKターンテーブル接続ケーブル 7433040K東亜DKK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
イオン交換チップ I-200 固体膜 東亜DKKイオン交換チップ I-200 固体膜東亜DKK
30,980税込34,078
1個
26日以内出荷
イオンセンサ用交換液絡部 0LF00001 10個 東亜DKKイオンセンサ用交換液絡部 0LF00001 10個東亜DKK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
アナログ出力ケーブル 7433020K 東亜DKKアナログ出力ケーブル 7433020K東亜DKK
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体