31ページ目: 本体

1,275件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル分析マルチパラメーター DZB-712 REX[科学研究・開発用品]ポータブル分析マルチパラメーター DZB-712REX[科学研究・開発用品]
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
REX DZB-712Lポータブルマルチパラメータアナライザは最も条件の仕事に小型で信頼性の品質を持っています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.複数のパラメータが画面に表示することができます。 同時にpX / pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます 2.複数のイオンモードを提供できます:H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 + 3.GLP基準に従い、2200セットの測定データを保存及び印刷することができます。 4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能 5.連続測定、タイミング測定、バランス測定モードの3つの測定モードを提供します。 6.USBインタフェース機能で通信ソフトウェア、PCと接続することができます。 7.小型で低エネルギー設計、 ポータブル作業は便利です。フィールド測定保護レベルはIP65です
仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.5mVまたは±0.1%、pX:範囲 0.00-14.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±1.0%、導電率:範囲 0.000uS/cm-1000ms/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-300.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55・0.3kg測定項目pX/pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度温度範囲 -5.0-130.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH
ポータブル型導電率計 DDBJ-351L REX[科学研究・開発用品]ポータブル型導電率計 DDBJ-351LREX[科学研究・開発用品]
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
DDBJ-351Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。同時に、リチウムバッテリーを搭載しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。使用する。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大2000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:10000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg質量(g)300電源Li-on(DC3.8V)精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.01% | 温度 ±0.1度C範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-1000g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-130.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C温度補償自動&手動(0-50.0)度C校正5点まで出力インタフェースMiniUSB
ポータブル型導電率計 DDBJ-350F-02 REX[科学研究・開発用品]ポータブル型導電率計 DDBJ-350F-02REX[科学研究・開発用品]
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 超純水サンプルを測定する 一般的なサンプルを測定する 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg質量(g)300電源Li-on(DC3.8V)精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C温度補償自動&手動(0-40.0)度C校正2点まで出力インタフェースMiniUSB
ポータブル型導電率計 DDBJ-350F-01 REX[科学研究・開発用品]ポータブル型導電率計 DDBJ-350F-01REX[科学研究・開発用品]
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 純水サンプルを測定する 一般的なサンプルを測定する 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg質量(g)300電源Li-on(DC3.8V)精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C温度補償自動&手動(0-40.0)度C校正2点まで出力インタフェースMiniUSB
ベンチ分析マルチパラメーター DZS-708L REX[科学研究・開発用品]ベンチ分析マルチパラメーター DZS-708LREX[科学研究・開発用品]
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
REX DZS-708LベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAあなたは多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.カラータッチスクリーンナビゲーション操作機能 2.自動識別、プラグアンドプレイをサポートする4チャネルユニット設計(pH / pXユニット、導電ユニット、DOユニット) 3.電極管理をサポートするため、最大25つの電極管理機能 4.バッファーグループ管理をサポートするため、DINやNISTなどの25種類のバッファーソリューションの自動識別。 最大6点のpH校正と最大5点の導電率校正機能 5.ug / L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / Lなどのイオン濃縮単位の切り替え機能 6.1つのプローブで0-3000mS/cmの導電率を測定できます 7.ファームウェアのアップグレードとPCの接続できます 8.100V-240V電源電圧
仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.03%FS、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-1000g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x280x130mm・2.5kg温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-90.00MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)
ベンチ分析マルチパラメーター DZS-706 REX[科学研究・開発用品]ベンチ分析マルチパラメーター DZS-706REX[科学研究・開発用品]
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
REX DZS-706ベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAを使用すると、多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.pX / pH、ORP、導電率、TDS、塩分、比抵抗、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます 2.大画面LCDディスプレイ 3.手動/自動温度補償機能 4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能 5.測定精度を高めるため、導電率を測定する際に自動的に周波数を切り替えることができます 6.電源オフー保護機能でデータ保存できます 7.ug/ L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / L、PXなどのイオン濃度単位を切り替え機能 8.H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-およびユーザーは自分のイオンモードを構築することができます
仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.1%FS、pX:範囲 -2.00-20.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.5%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-100g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-199.9% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x215x93・1kg温度範囲 -5.0-105.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.2度CDO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH導電率範囲 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)
ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05REX[科学研究・開発用品]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
フラットサンプルのpHを測定 pH値と温度値を同時に表示 自動バッファ認識と自動/手動温度補正 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)の自動識別 手動温度補償機能を備えた2点校正 自動温度補償 pH、温度、およびmVの測定
仕様温度補正:自動/手動、重量:3Kg、標準構成:3 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー寸法(mm)350×280×190電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 ±0.3℃範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1999 - 1999)mV | 温度 (0.0 - 99.9)℃分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 0.1℃校正手動温度補償機能を備えた2点校正、最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度
ベンチトップ型 PHメーター PHS-2F REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型 PHメーター PHS-2FREX[科学研究・開発用品]
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
大画面LCDディスプレイ 手動温度補正、1点または2点校正
仕様温度補正:手動付属品2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー寸法(mm)350×280×190質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz正確度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1400 - 1400)mV分解能pH 0.01pH | mV 1mV校正1点または2点校正、最大2ポイントパラメータpH・ORP
カールフィッシャー滴定装置 KLS-411 REX[科学研究・開発用品]カールフィッシャー滴定装置 KLS-411REX[科学研究・開発用品]
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
INESA REX KLS-411 REX研究チームによって設計されたカールフィッシャー電量計は、厳しい水分濃度の要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。Moistrue測定は常にカールフィッシャー法を適用して測定します。高水分濃度測定用水分滴定装置。経済的なカールフィッシャークーロメーターデバイスは、低水分濃度測定用です。この使いやすいカールフィッシャー電量計は、低水分濃度測定が可能で、高精度の測定結果とデータ管理を提供します。 LCDディスプレイ画面。 ダイヤフラム付き発電機セル。 ug 、mg 、%、mg / L 、g / Lなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 データは保存でき、RS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様電量分析:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 ±0.2uA | 動作電流 10mA・20mA・50mA・100mA | 作業電流精度 0.5% | 精度 ±(5%+ 3)ug | 再現性 ±3%寸法(mm)300×235×100質量(kg)3電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
カールフィッシャー滴定装置 ZDY REX[科学研究・開発用品]カールフィッシャー滴定装置 ZDYREX[科学研究・開発用品]
899,800税込989,780
1台
10日以内出荷
REX ZDY-504 Karl Fischer Titratorは、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動ラボ分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 体積カールフィッシャー滴定 KF滴定モードと力価検出モードをサポートします。 試薬の自動充填、自動パージ、自動混合の機能により、カールフィッシャーの化学物質を安全に取り扱うことができます。 自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。 mg、mg / L、%、ppmなどを含む選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、滴定速度、停止容量、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 電量カールフィッシャー滴定 ダイヤフラム付き発電機セル。 自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。 ug、mg、%、ppm、mg / L、ug/ mLなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 一般的な機能 LCDディスプレイ画面。 滴定方法、曲線、結果が詳細に表示されます。 体積KF滴定と電量KF滴定がサポートされています。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認および比較するのに役立ちます。 データはRS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様容量滴定:範囲 0.1mg-250mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 再現性 ±0.5%、電量滴定:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 動作電流 1・1.86・5・10ug(H2O)/S | 正確さ ±(5%+3)ug | 再現性 100ugサンプル測定結果のRSD≦3%寸法(mm)340×400×400質量(kg)10電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
カールフィッシャー滴定装置 ZDY REX[科学研究・開発用品]カールフィッシャー滴定装置 ZDYREX[科学研究・開発用品]
769,800税込846,780
1台
10日以内出荷
REX ZDY-502 Karl Fischer Titratorは、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動ラボ分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 LCDディスプレイ画面。 KF滴定モードと力価検出モードをサポートします。 試薬の自動充填、自動パージ、自動混合の機能により、カールフィッシャーの化学物質を安全に取り扱うことができます。 mg、mg / L、%、ppmなどを含む選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、滴定速度、停止容量、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 データはRS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様容量滴定:範囲 0.1mg-250mg | 分極電流精度 0.1mg | 動作電流 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 再現性 ±0.5%寸法(mm)340×400×400質量(kg)10電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
ISMセンサー InLab731-ISM-2m METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ISMセンサー InLab731-ISM-2mMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
96,980税込106,678
1本
6日以内出荷
測定範囲0.01~1000mS/cm温度範囲(℃)0~100コネクタMini-DINセル定数0.57cm-1材質(シャフト)エポシキシャフト長さ(mm)120シャフト径(Φmm)12ケーブル2m測定項目導電率仕様●セルタイプ:4極式
ISMセンサー InLab731-ISM METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ISMセンサー InLab731-ISMMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
88,980税込97,878
1本
46日以内出荷
測定範囲0.01~1000mS/cm温度範囲(℃)0~100コネクタMini-DINセル定数0.57cm-1材質(シャフト)エポシキシャフト長さ(mm)120シャフト径(Φmm)12ケーブル1.2m測定項目導電率仕様●セルタイプ:4極式
ペン型pHメーター交換用電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型pHメーター交換用電極A-Gas Japan(旧:FUSO)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
塩分濃度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)塩分濃度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
水中の塩分濃度の計測ができます。 データホールド、自動温度補正機能付き。 初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。
測定範囲(%)1~10(重量%)本体寸法(mm)68×30×200H本体質量(g)270仕様分解能:0.01%精度:±0.5%(23±5℃)にて温度補正:0~50℃電源:006P(9V)電池1個
pHメーター付属pH電極・温度電極セット A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメーター付属pH電極・温度電極セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
19,980税込21,978
1組
6日以内出荷
ソフトウェア USBタイプ ケーブル付 A-Gas Japan(旧:FUSO)ソフトウェア USBタイプ ケーブル付A-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
Fine 白金ORP複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine 白金ORP複合電極TGK(東京硝子器械)
21,780税込23,958
1本
23日以内出荷から102日以内出荷
測定範囲±2000mV使用温度範囲(℃)0~60内部液3.3mol kcl温度補償なしケーブルフジクラ 1m端子BNCキャップ段付きベーク仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
Fine pH複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine pH複合電極TGK(東京硝子器械)
19,800税込21,780
1本
17日以内出荷から102日以内出荷
測定範囲pH0~pH14使用温度範囲(℃)0~60内部液3.3mol kcl温度補償なし仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
複合電極 B型端子付 TGK(東京硝子器械)複合電極 B型端子付TGK(東京硝子器械)
19,700税込21,670
1本
3日以内出荷
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。 コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。 電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極使用温度範囲(℃)0~60寸法(mm)Φ8×L225
食品塩分計 TOKO(東興化学研究所)食品塩分計TOKO(東興化学研究所)
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
適塩調整に最適なNaメーターです。 ナトリウムの濃度をセンサーでピタリとキャッチ、メーターに%単位で液晶表示します。 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。 校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。GLP、HACCPに対応しています。 汁類はもちろん、かまぼこ・ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。
測定範囲0.0001~10Na%(W/V)温度測定範囲(℃)0~60温度補償自動デジタル出力RS232C 準拠電源DC3V(単3アルカリ電池2個)、DC5V ACアダプター外形寸法(mm):77×172×40H付属品電極NCE90W、電極スタンド、Na標準液、洗浄液純水、トリス試薬、データ収集ソフト、通信ケーブル(RS232C)、アナログ出力ケーブル、ACアダプター、単3電池、取扱説明書仕様●最小表示 Na:標準液の組合わせ/1~10/0.1~1/0.01~0.1=0.0001%●最小表示 温度(℃):0.1●再現性(本体):0.5%FS±1digit
ナトリウムイオンメーター TOKO(東興化学研究所)ナトリウムイオンメーターTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
応答速度、選択性にすぐれたイオン電極を複合化し、校正・測定操作が簡単にできます。 最大1000データを記憶でき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。 最自動校正機能、オートホールド機能、防水機能(IP67)、バックライト機能付き。
用途海水の淡水化などのナトリウムイオン測定、ボイラーのブロー水のナトリウム測定などに適しています。測定範囲0.1~10000付属品標準付属電極CE1100W-SR1個、フリーアームスタンド1個、Cl標準液1・10・1000mg/L(100・100・300ml)各1個、洗浄液(純水)100ml1個、トリス試薬25g1個、単3電池2個、取扱説明書1個仕様再現性:0.5%FS±1digit最小濃度表示:0.0001使用温度範囲:0~50℃外形寸法:77×172×40Hmm重量:320g電源:DC3V(単3アルカリ電池2個)
pH/ORP計用電極 TOKO(東興化学研究所)pH/ORP計用電極TOKO(東興化学研究所)
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷から15日以内出荷
用途TRX-999Si用投込pH/ORP
ORP電極 TOKO(東興化学研究所)ORP電極TOKO(東興化学研究所)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途TRX-999用投込ORP
標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)標準付属電極TOKO(東興化学研究所)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
NH4イオンメーター標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)NH4イオンメーター標準付属電極TOKO(東興化学研究所)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
小型電極で取扱が容易 チップ交換膜で誰でも簡単に交換可能 応答が速く、再現性が向上
Clイオンメーター標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)Clイオンメーター標準付属電極TOKO(東興化学研究所)
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
用途上下水道の水質チェック、河川・湖沼のデータ収集、海岸付近の塩害調査、地下水の塩分濃度測定、浄化槽の塩分測定などに適しています
Naイオンメーター標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)Naイオンメーター標準付属電極TOKO(東興化学研究所)
49,980税込54,978
1本
10日以内出荷
新開発センサ 小型電極でさらに応答性、再現性が向上
スマートキャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)スマートキャップHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷
適合機種HI 98494RoHS指令(10物質対応)対応
PH60-Z用 交換用電極 ケニスPH60-Z用 交換用電極ケニス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
PH60用 交換用電極 ケニスPH60用 交換用電極ケニス
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
PC接続用micro USBケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PC接続用micro USBケーブルHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
10,980税込12,078
1本
16日以内出荷
適合機種HI 98193、HI 98197、HI 98192、HI 98196、HI 98195、HI 98191、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続用mini USBケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PC接続用mini USBケーブルHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
10,980税込12,078
1本
16日以内出荷
適合機種HI 98140N、HI 98150N、HI 98160NRoHS指令(10物質対応)対応
サンプル調整キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サンプル調整キットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
20,980税込23,078
1個
23日以内出荷
セット内容活性炭(50袋)、蓋付プラスチックビーカー(100mL&170mL)、ピペット(3mL)、シリンジ(60mL&5mL)、メスシリンダー、スプーン、漏斗、ろ紙(25枚)、脱塩用ボトル(10L分)RoHS指令(10物質対応)対応
EC/TDS電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)EC/TDS電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵EC/TDS電極
適合機種HI 99300D/HI 99301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製キャリングケース(黒) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)樹脂製キャリングケース(黒)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
適合機種HI 9033N、HI 93703、HI 93124RoHS指令(10物質対応)対応
アース棒 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アース棒HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
適合機種HI 981401NRoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 クイック・フローセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 クイック・フローセルHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
91,980税込101,178
1個
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 電極保護スリーブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 電極保護スリーブHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
30,980税込34,078
1個
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 フローセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 フローセルHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体