pH計/導電率計/イオン計関連品 :「硝酸 態 窒素 測定 器」の検索結果
pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型硝酸イオン電極
#0243後継モデル
適合本体B-74X、B-34X/LAQUAtwin-No3-11/C/S
測定範囲NO3-:62~6200ppm(mg/L)NO3--N:14~1400ppm(mg/L)(10-3~10-1mol/L)
使用温度範囲(℃)5~40
測定項目硝酸イオン(一般用)
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
試料容量(mL)0.3mL以上
本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。