マルチな測定範囲で汎用性を向上。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
使用温度範囲(℃)0~80
ケーブル長(m)1
汎用
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
使用温度範囲(℃)0~100
素子温度補償:内蔵
必要サンプル量(mL)15
1本
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
幅広いレンジ測定。あらゆるサンプルをこれひとつで。綺麗な水から工場排水まで。4極式により可能となったワイドレンジ。(10μS/cm~2000mS/cm)。少ないサンプル量でも測定可能な構造。手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。
低電気伝導率の測定が可能。(0.01~500 μS/cm)
ステンレスボディの採用により、割れにくく、乾燥保管が可能に
有機溶媒の測定も可能
手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。
専用のフローセルをつけることで、通常の浸漬タイプに加え、流通タイプとしての測定も可能(オプション)
寸法(mm)Φ16×110(センサカートリッジ接液部)
使用温度(℃)0~70(センサカートリッジ部のみは 100℃まで)
測定範囲(μS/cm)0.01~ 500(1μS/m ~ 50mS/m )ただし、表示可能範囲はメータによる
保管環境大気中保管(乾燥状態にて)
セル定数1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1)
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
使用温度範囲(℃)0~100
素子温度補償:内蔵
必要サンプル量(mL)15
セル定数100m-1(1 cm-1)
1本
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
高純度のガラス膜を使用し、水道水等の低電機伝導率・低緩衝能試料をより早く、安定して測定できます
浄水場での水質検査に最適です
専用洗浄液(型式230)とあわせての使用をお勧めします。
使用温度範囲(℃)0~100
液絡部セラミック
内部液#300(KCI)
pH範囲0~14
1本
¥86,980
税込¥95,678
14日以内出荷
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。