12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60 内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl) 仕様【極材】Pt
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフ電極の使いやすさを微量試料でも。世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。 使用温度範囲(℃)0-60 液絡部セラミック 型式承認番号S232 内部液#300(KCl) pH範囲0-14
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13 使用温度範囲(℃)0~60 範囲pH/0~14
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。固定スリーブ。鉛フリー。計量法型式承認番号 S231。6367-10D後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60 液絡部固定スリーブ 型式承認番号S231 内部液#300(KCl) pH範囲0-14
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50 液絡部スリーブ 内部液#300(KCl) pH範囲0~12
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
使用温度範囲(℃)0~100 液絡部内套セラミック/可動外套スリーブ 電極対応ガラス:1066A 内部液#300(KCl)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
使用温度範囲(℃)0~100 液絡部セラミック 電極対応ガラス:1066A 内部液#300(KCl)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 型式承認番号第 S 008号 内部液#310(AgCl/KCl) pH範囲0~14
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。6069-10C後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60 液絡部セラミック 型式承認番号S232 内部液#310(AgCl/KCl) pH範囲0-14
1本
59,980 税込65,978
12日以内出荷

pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50 液絡部スリーブ 内部液#300(KCl) 校正証明書一般校正 pH範囲0~12
1本
37,980 税込41,778
14日以内出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 型式承認番号第 S 008号 内部液#310(AgCl/KCl) 校正証明書一般校正 pH範囲0~14
1本
74,980 税込82,478
14日以内出荷

『本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング