絞り込み
ブランド
  • TOKO(東興化学研究所)
  • 東亜DKK(160)
  • HORIBA(153)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(134)
  • カスタム(22)
  • セムコーポレーション(20)
  • アズワン(15)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • エスコ(13)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • ナリカ(8)
  • マザーツール(7)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • 日伸理化(6)
  • Eutech(ユーテック)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディpHメーター用オプション TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーター用オプションTOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から43日以内出荷
pH電極 TOKO(東興化学研究所)pH電極TOKO(東興化学研究所)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途TPX-999用投込pH
ハンディーメーターTPX-999シリーズ用オプション 耐フッ素型電極 TOKO(東興化学研究所)ハンディーメーターTPX-999シリーズ用オプション 耐フッ素型電極TOKO(東興化学研究所)
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
TPX-999i・TPX-999・TPX-999SIに使用可能です。
ハンディSCメータ TOKO(東興化学研究所)ハンディSCメータTOKO(東興化学研究所)
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
自動温度補償もついたハンディ高性能導電率メータ 1.導電率と比抵抗測定可能 2.測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ インターバル測定で自動データ保存可能 3.かんたん操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示 4.バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能 5.堅牢な防水機能(IP67):本体のみ、端子カバー取付時 【用途】各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定 ハンディSCメータTCX-999iは、取り扱いやすく、100℃の液体まで測定できるカーボン極を標準装備した、高性能導電率メータです 測定レンジの自動切り替え機能による測定、自動温度補償の換算基準温度と温度係数が幅広く任意に設定できる機能を備え、各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定など広い分野での使用が可能になりました 本体は、水滴、腐食性ガス雰囲気に強い防水構造です 大型液晶画面に測定値と温度を同時表示、安定値を自動判断するオートホールド機能、測定値と温度を最大1000個メモリ可能なデータメモリ機能、サンプルを1~999分の任意時間毎に測定・記憶して無人監視に利用できるインターバル機能など使いやすさを追求した高性能機です
仕様●単位表示:導電率/cmまたは/m●【測定範囲】●▼導電率:0μS/m~200S/m●▼比抵抗:0~40MΩ・cm(純水用)●▼海水塩分(Salinity):0~40.00●▼温度:-5~100℃●【最小表示】●▼導電率:0.01●▼比抵抗:0.01MΩ・cm●▼海水塩分(Salinity):0.01●▼温度:0.1●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●▼時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプタ●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●付属品:標準付属電極×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1●※標準付属のセルの測定範囲は10uS/cm~200mS/cm、0~100℃です。アズワン品番67-6819-76
デジタルpHコントローラ TOKO(東興化学研究所)デジタルpHコントローラTOKO(東興化学研究所)
249,800税込274,780
1個
63日以内出荷
pH測定・pH調整が簡単・高精度にできます 新型高感度センサを標準にした、非常に応答速度が速いpHメータです 再現性にも優れた新型センサは、精密なpH調整が簡単にできます 自動校正機能付きで校正が簡単です pH値、温度を同時表示します インタラプト設定機能※で、調整試薬の入れ過ぎを防ぎ、高精度に調整できます ※⇒ インタラプト設定機能は、試薬を注入するときの注入と待機の時間を任意に設定する機能です。撹拌や反応の遅れを考慮し試薬の過剰注入を防ぎます ヒステリシス設定でコントロール開始pHと終了pH値を変更できます。遅延時間の設定もできます コントロール出力接点は2接点有ります。酸注入、アルカリ注入のセッティングができます 2接点とも制御方向を自由に設定できます。反応が一方向の場合、1つの接点でコントロールし、もう1つの接点でランプやブザーを動作できます pH値と温度が同時に表示されます アナログ出力は0~20mAと4~20mAから選択し、任意に設定できます スケーリング機能がありますので、小さな変化を拡大して記録できます。出力は絶縁されておりますので、パソコンのA/D変換ボードに直接入力しデータの収集が可能です
仕様●測定範囲●▼pH:0.00~14.00pH●▼温度:0.0~100℃●分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●精度:±0.01±1digit●表示●▼pH:4桁LED方式●▼温度:4桁LED方式●温度補償:0~100℃自動温度補償●周囲温度:0~50℃ 85%RH以下●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:186(W)×174(H)×170(D)mm●質量(本体のみ):1.6アズワン品番67-6819-74
アナログpHメーター TOKO(東興化学研究所)アナログpHメーターTOKO(東興化学研究所)
74,980税込82,478
1個
17日以内出荷
教材用にも適しています 大きく見やすい目盛り ミラー付の大きい目盛りで迅速かつ正確な測定ができます ガラス電極・比較電極と温度補償素子を一体化したプラスチックボディセンサーを標準添付 壊れにくく、ガラス容器でも安心して使用できます オプション電極で幅広いニーズに対応 極微量サンプル、サンプルの内部や表面等幅広い分野のpH測定がオプション電極で可能になりました 優れた追従・応答性 最新鋭温度補償方式の採用で、従来に比べ非常に早い温度追従性・応答性を達成しました 簡単操作で高精度 MOS型FET増幅回路の採用で精度、安定性が優れています
仕様●測定方式:ガラス電極法●測定範囲:0~14pH●最小目盛り:0.1pH●読み取り精度:±0.05pH●温度補償:0~60℃ 自動温度補償方式●電源:乾電池(006P)2個(チェック回路付)●本体寸法:120(W)×50(H)×160(D)mm●本体重量:1.2アズワン品番67-6819-73
ナトリウムイオンメーター TOKO(東興化学研究所)ナトリウムイオンメーターTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
応答速度、選択性にすぐれたイオン電極を複合化し、校正・測定操作が簡単にできます。 最大1000データを記憶でき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。 最自動校正機能、オートホールド機能、防水機能(IP67)、バックライト機能付き。
用途海水の淡水化などのナトリウムイオン測定、ボイラーのブロー水のナトリウム測定などに適しています。測定範囲0.1~10000付属品標準付属電極CE1100W-SR1個、フリーアームスタンド1個、Cl標準液1・10・1000mg/L(100・100・300ml)各1個、洗浄液(純水)100ml1個、トリス試薬25g1個、単3電池2個、取扱説明書1個仕様再現性:0.5%FS±1digit最小濃度表示:0.0001使用温度範囲:0~50℃外形寸法:77×172×40Hmm重量:320g電源:DC3V(単3アルカリ電池2個)
pH/ORP計用電極 TOKO(東興化学研究所)pH/ORP計用電極TOKO(東興化学研究所)
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷から15日以内出荷
用途TRX-999Si用投込pH/ORP
ORP電極 TOKO(東興化学研究所)ORP電極TOKO(東興化学研究所)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途TRX-999用投込ORP
標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)標準付属電極TOKO(東興化学研究所)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ハンディpH/ORPメーター TPX-999用 標準pH/ORP電極 TOKO(東興化学研究所)ハンディpH/ORPメーター TPX-999用 標準pH/ORP電極TOKO(東興化学研究所)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら