pH計/導電率計/イオン計関連品 :「pHメーター 電極」の検索結果
教材用にも適しています
大きく見やすい目盛り
ミラー付の大きい目盛りで迅速かつ正確な測定ができます
ガラス電極・比較電極と温度補償素子を一体化したプラスチックボディセンサーを標準添付
壊れにくく、ガラス容器でも安心して使用できます
オプション電極で幅広いニーズに対応
極微量サンプル、サンプルの内部や表面等幅広い分野のpH測定がオプション電極で可能になりました
優れた追従・応答性 最新鋭温度補償方式の採用で、従来に比べ非常に早い温度追従性・応答性を達成しました
簡単操作で高精度
MOS型FET増幅回路の採用で精度、安定性が優れています
仕様●測定方式:ガラス電極法●測定範囲:0~14pH●最小目盛り:0.1pH●読み取り精度:±0.05pH●温度補償:0~60℃ 自動温度補償方式●電源:乾電池(006P)2個(チェック回路付)●本体寸法:120(W)×50(H)×160(D)mm●本体重量:1.2
アズワン品番67-6819-73
1個
¥74,980
税込¥82,478
17日以内出荷
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。