絞り込み
ブランド
  • HIKMICRO
  • 東亜DKK(143)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(83)
  • HORIBA(72)
  • カスタム(21)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • ナリカ(8)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(7)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
  • アズワン(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • ケニス(6)
  • 堀場製作所(6)
  • A-Gas Japan(6)
  • 竹村電機製作所(5)
  • セムコーポレーション(5)
  • マザーツール(4)
  • CyberScan(3)
  • エスコ(2)
  • コクゴ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用グラフィー MiniE HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniEHIKMICRO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術で、高い解像度を誇ります。
用途各種検査(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れ など)各種点検(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)自動車整備用工場生産現場各工程の温度管理に付属品USBケーブル、保護ケーストラスコ品番708-1971材質アルミダイカスト(ADC-12)、熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)42高さ(mm)34使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)11電源(V)310 mW解像度【赤外線】96 × 96ピクセル測定温度範囲(℃)-20~400RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)50 × 50最小表示(℃)0
ハンディサーモグラフィーカメラ HIKMICROハンディサーモグラフィーカメラHIKMICRO
399,800税込439,780
1台
当日出荷
1.0倍~8.0倍 連続デジタルズームが可能です。640×480解像度3.5インチLCDタッチディスプレイを採用しています。1.0倍から8.0倍の連続デジタルズームに対応可能です。
用途各種検査(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れ など)各種点検(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)自動車整備用工場生産現場各工程の温度管理に付属品2-in-1 USB-C to USB-CAケーブル、ストラップ、収納ケース、校正証明書トラスコ品番696-2237材質ポリカーボネート(硬質ゴムPC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)100高さ(mm)244使用温度範囲(℃)-20~50奥行(mm)104電源(V)リチウムイオン電池解像度【赤外線】384×288ピクセル寸法(inch)【ディスプレイ】3.5測定温度範囲(℃)-20~650空間分解能(mrad)3測定視野角(°)41.1×30.5最小表示(℃)周囲温度15~35、対象物温度0以上で最大±2、±2%

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品