絞り込み
ブランド
  • HIKMICRO
  • モノタロウ(3)
  • A-Gas Japan(23)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(401)
  • HORIBA(堀場製作所)(255)
  • KRK(笠原理化工業)(19)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(36)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • testo(テストー)(16)
  • TOKO(東興化学研究所)(26)
  • アズワン(66)
  • エスコ(19)
  • オーハウス(24)
  • カスタム(38)
  • ケニス(20)
  • セムコーポレーション(45)
  • マザーツール(24)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(238)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートフォン用グラフィー MiniE HIKMICRO

    スマートフォン用グラフィー MiniE

    HIKMICRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術で、高い解像度を誇ります。
    用途各種検査(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れ など)。各種点検(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に付属品USBケーブル、保護ケーストラスコ品番708-1971材質アルミダイカスト(ADC-12)、熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)42高さ(mm)34使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)11電源(V)310 mW解像度【赤外線】96 × 96ピクセル測定温度範囲(℃)-20~400RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)50 × 50最小表示(℃)0
  • ハンディサーモグラフィーカメラ HIKMICRO

    ハンディサーモグラフィーカメラ

    HIKMICRO
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    当日出荷
    1.0倍~8.0倍 連続デジタルズームが可能です。640×480解像度3.5インチLCDタッチディスプレイを採用しています。1.0倍から8.0倍の連続デジタルズームに対応可能です。
    用途各種検査(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れ など)。各種点検(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に付属品2-in-1 USB-C to USB-CAケーブル、ストラップ、収納ケース、校正証明書トラスコ品番696-2237材質ポリカーボネート(硬質ゴムPC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)100高さ(mm)244使用温度範囲(℃)-20~50奥行(mm)104電源(V)リチウムイオン電池解像度【赤外線】384×288ピクセル寸法(inch)【ディスプレイ】3.5測定温度範囲(℃)-20~650空間分解能(mrad)3測定視野角(°)41.1×30.5最小表示(℃)周囲温度15~35、対象物温度0以上で最大±2、±2%

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液