13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH計 pH700用 電極
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極 補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定 仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B 種類(ガラス膜)U シリーズセブンシリーズ 温度範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14 温度センサーNTC30kΩ 液絡部オープンジャンクション ケーブル固定ケーブル シャフト長さ(mm)120 コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル 電極(内部)ARGENTHAL アズワン品番1-5101-04
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro
耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用 仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl 種類(ガラス膜)HA シリーズセブンシリーズ 温度範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14 温度センサーNTC30kΩ 液絡部セラミック ケーブル旧:52300009、新:30281896 シャフト長さ(mm)120 コネクタ(ヘッド部分)マルチピン 電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHAL アズワン品番1-5101-01
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

1ケース(20mL×30袋)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメータ(Seven)用pH電極
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
1個
74,980 税込82,478
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ISMセンサー InLab731-ISM-2m
測定範囲0.01~1000mS/cm 温度範囲(℃)0~100 コネクタMini-DIN セル定数0.57cm-1 材質(シャフト)エポシキ シャフト長さ(mm)120 シャフト径(Φmm)12 ケーブル2m 測定項目導電率 仕様●セルタイプ:4極式
1本
97,575 税込107,333
6日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ISMセンサー InLab731-ISM
測定範囲0.01~1000mS/cm 温度範囲(℃)0~100 コネクタMini-DIN セル定数0.57cm-1 材質(シャフト)エポシキ シャフト長さ(mm)120 シャフト径(Φmm)12 ケーブル1.2m 測定項目導電率 仕様●セルタイプ:4極式
1本
88,980 税込97,878
46日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター S2-Meter
Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ本体キット 測定範囲(pH)0~14 付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ 分解能(pH)0.01/0.1 精度(pH)±0.01 ORPmV,rel.mV 温度分解能(℃)0.1 精度(℃)±0.5 外形寸法(mm)222×70×35 質量(g)270 電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc. ディスプレイセグメントLCD 仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間
1台
96,980 税込106,678
46日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH電極
1個
57,980 税込63,778
33日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH電極
アズワン品番1-8510-11
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『本体』には他にこんなカテゴリがあります