pH計/導電率計/イオン計関連品 :「pHメーター 電極」の検索結果
耐アルカリガラスを使用
水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用
仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl
種類(ガラス膜)HA
シリーズセブンシリーズ
温度範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
温度センサーNTC30kΩ
液絡部セラミック
ケーブル旧:52300009、新:30281896
シャフト長さ(mm)120
コネクタ(ヘッド部分)マルチピン
電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHAL
アズワン品番1-5101-01
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。
T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。
ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。
保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ本体キット
測定範囲(pH)0~14
付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ
分解能(pH)0.01/0.1
精度(pH)±0.01
ORPmV,rel.mV
温度分解能(℃)0.1
精度(℃)±0.5
外形寸法(mm)222×70×35
質量(g)270
電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.
ディスプレイセグメントLCD
仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間
1台
¥96,980
税込¥106,678
46日以内出荷
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極
補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定
仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B
種類(ガラス膜)U
シリーズセブンシリーズ
温度範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
温度センサーNTC30kΩ
液絡部オープンジャンクション
ケーブル固定ケーブル
シャフト長さ(mm)120
コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル
電極(内部)ARGENTHAL
アズワン品番1-5101-04
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。