Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。
T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。
ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。
保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ本体キット
測定範囲(pH)0~14
付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ
分解能(pH)0.01/0.1
精度(pH)±0.01
ORPmV,rel.mV
温度分解能(℃)0.1
精度(℃)±0.5
外形寸法(mm)222×70×35
質量(g)270
電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.
ディスプレイセグメントLCD
仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間
1台
¥96,980
税込¥106,678
46日以内出荷
本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。