1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。
用途試験管に直接挿入しての測定に。 仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし トラスコ品番166-4327 材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂 質量(g)225 使用温度範囲(℃)10~50 寸法(Φmm)センサ:6×190 測定範囲(pH)2.00~13.00 コード長さ(mm)約1000
1本
37,980 税込41,778
60日以内出荷

『本体』には他にこんなカテゴリがあります