pH計/導電率計/イオン計関連品 :「タイ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。
コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。
電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極
使用温度範囲(℃)0~60
寸法(mm)Φ8×L225
1本
¥19,700
税込¥21,670
3日以内出荷
型式9300-10D
仕様pH測定範囲:0~14pH
TGK品番726-66-35-48
カスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP
1個
¥24,100
税込¥26,510
4日以内出荷
型式9382-10D
仕様pH測定範囲:0~14pH
TGK品番726-66-35-49
カスタニー適合機種・用途防水型電率
1個
¥36,200
税込¥39,820
5日以内出荷
1個
¥9,490
税込¥10,439
6日以内出荷
1個
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
温度による電極の起電力の変化を自動補正します。
TGK品番692-66-39-09
型式NT-220
寸法(Φ×Lmm)6×220
1個
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
※ガラスボディー
用途有機溶媒用
型式GST-2411C
適合HM-10~14P
TGK品番606-66-01-35
1個
¥45,900
税込¥50,490
7日以内出荷
測定範囲pH0~pH14
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
測定範囲±2000mV
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
ケーブルフジクラ 1m
端子BNC
キャップ段付きベーク
仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
使用温度範囲(℃)0~60
抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)5
キャップベークキャップ
ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極Ag-Agcl
端子BNC
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。