691件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI 83326用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 83326用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1セット
23日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 83325用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 83325用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1セット
23日以内出荷
適合本体HI 83325RoHS指令(10物質対応)対応
HI 83303用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 83303用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1セット
23日以内出荷
適合本体HI 83303RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98196用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98196用電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
16日以内出荷から32日以内出荷
適合本体HI 98196RoHS指令(10物質対応)対応
HI98195用 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI98195用 電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
16日以内出荷から32日以内出荷
適合本体HI 98195RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98194用 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98194用 電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
239,800税込263,780
1本
16日以内出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 ECセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 ECセンサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 DOセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 DOセンサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 pHセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 pHセンサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1本
16日以内出荷
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 交換用センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 交換用センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1本
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード カスタムブレードカスタム
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
質量(g)90
ロングpHセンサー カスタムロングpHセンサーカスタム
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
質量(g)90
オーガニック用pHセンサー カスタムオーガニック用pHセンサーカスタム
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
質量(g)90
耐フッ酸用pHセンサー カスタム耐フッ酸用pHセンサーカスタム
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
質量(g)50
高感度pHセンサー カスタム高感度pHセンサーカスタム
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
質量(g)50
純水用pHセンサー カスタム純水用pHセンサーカスタム
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
質量(g)50
細径試験管用pHセンサー カスタム細径試験管用pHセンサーカスタム
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
質量(g)30
細径pHセンサー カスタム細径pHセンサーカスタム
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
質量(g)30
ケーブル付きpHセンサー カスタムケーブル付きpHセンサーカスタム
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
質量(g)90
ブレード対応ロングpHセンサー カスタムブレード対応ロングpHセンサーカスタム
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
質量(g)40
ブレード対応ショートpHセンサー カスタムブレード対応ショートpHセンサーカスタム
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
質量(g)20
pH計用標準センサー カスタムpH計用標準センサーカスタム
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
質量(g)40
防水ORP計用標準センサー カスタム防水ORP計用標準センサーカスタム
14,880税込16,368
1本
5日以内出荷
質量(g)40
640PH・650PH用 平面用センサ 佐藤計量器製作所640PH・650PH用 平面用センサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。
用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4335材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)210使用温度範囲(℃)15~50寸法(Φmm)センサ:12×156測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
640PH・650PH用 微量用センサ 佐藤計量器製作所640PH・650PH用 微量用センサ佐藤計量器製作所
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 微量用センサです。内部液が補充可能です。
用途水滴程度の微量試料での測定が可能です。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4322材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)195使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:3×50測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
640PH・650PH用 試験管用センサ 佐藤計量器製作所640PH・650PH用 試験管用センサ佐藤計量器製作所
37,980税込41,778
1本
60日以内出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。
用途試験管に直接挿入しての測定に。仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4327材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)225使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:6×190測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
本体カバー HORIBA本体カバーHORIBA
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
F-70シリーズ、DS-70シリーズの本体を保護する透明タイプのカバーです。
普通紙プリンタ 本体接続ケーブル HORIBA普通紙プリンタ 本体接続ケーブルHORIBA
6,098税込6,708
1本
当日出荷
長さ(m)1.5
ロング電極キャップ HORIBAロング電極キャップHORIBA
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
適合【電極】9680-10D、9680S-10D
サーミスタセンサー付電極 マザーツールサーミスタセンサー付電極マザーツール(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
アズワン品番61-9950-54
pH複合電極「キャルメモ」 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」東亜DKK
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
一般用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
リード線(m)1
pH複合電極「キャルメモ」 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」東亜DKK
149,800税込164,780
1個
当日出荷
縦置き・横置き・壁掛けも可能です。
仕様【pH電極】GST-5821C(付属)付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線種別卓上型pHメーター寸法(mm)130×230×60質量(kg)約0.7(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃メモリー1000データアズワン品番2-1572-22
マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り 東亜DKKマルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り東亜DKK
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
塩化カリウム溶液 nominal 0.015 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.0001mol/L Certipur (R) 101811 1ST Merck(メルクミリポア)塩化カリウム溶液 nominal 0.015 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.0001mol/L Certipur (R) 101811 1STMerck(メルクミリポア)
56,799税込62,479
1個
翌々日出荷
種別1STアズワン品番61-0291-02
pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
種別交換用電極アズワン品番3-829-11
コンパクトpH計 交換用プローブ センセカ(旧グライシンガー)コンパクトpH計 交換用プローブセンセカ(旧グライシンガー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷
種別交換用プローブアズワン品番3-8597-11
ペン型導電率計 交換用センサー アズワンペン型導電率計 交換用センサーアズワン
7,790税込8,569
1個
欠品中
測定範囲交換用センサーアズワン品番4-359-11
ペン型pH/導電率計 交換用電極 アズワンペン型pH/導電率計 交換用電極アズワン
12,920税込14,212
1個
当日出荷
測定項目交換用電極アズワン品番4-356-11
ペン型ORP計 交換用センサー アズワンペン型ORP計 交換用センサーアズワン
9,650税込10,615
1個
当日出荷
測定項目交換用センサーアズワン品番4-355-11

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品