691件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pHメータ(Seven)用pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメータ(Seven)用pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
77,980税込85,778
1個
33日以内出荷から63日以内出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
トランスミッタ Huba ControlトランスミッタHuba Control
31,980税込35,178
1台
当日出荷から17日以内出荷
センサー部は溶接構造で、内部にOリングは使用しておりません。接液部材質はステンレス(SUS316L)で気体・液体・アンモニアを含む冷媒など幅広い流体の圧力監視、制御用センサーとして使用可能です。
材質ステンレス(SUS316L)電源7~33VDCケーブル長(m)1.5精度±0.5%FS接続G1/4オス保護等級IP67
Fine 極細pHガラス複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine 極細pHガラス複合電極TGK(東京硝子器械)
31,900税込35,090
1台
102日以内出荷
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl使用温度範囲(℃)0~60抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)ケーブル長(m)5キャップベークキャップケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)電極Ag-Agcl端子BNC
pH電極 タイプ14 testo(テストー)pH電極 タイプ14testo(テストー)
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
testo206-3用電極
トラスコ品番819-3704精度(pH)0~14(0~60℃)
pH電極 タイプ01 testo(テストー)pH電極 タイプ01testo(テストー)
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
testo206-3用電極
トラスコ品番819-3703精度(pH)0~14
ポータブルテスター 交換電極 セムコーポレーションポータブルテスター 交換電極セムコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
pH計 pH700用 電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH計 pH700用 電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
pHメーター LAQUA用 耐フッ酸pH電極 HORIBApHメーター LAQUA用 耐フッ酸pH電極HORIBA
45,980税込50,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
高純度のガラス膜を使用し、約1000回測定の長寿命を実現 メンテナンス容易な筒上ガラス構造を採用し、計量法検定取得も可能 信頼性の高い測定を行えます エッチング工程後の排水管理などに最適です
使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック内部液#300(KCI)pH範囲2~12
ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(比較電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
69,980税込76,978
1個
16日以内出荷
電気回路を備え、ISE電極ハーフセルに安定した基準電圧を供給
ケーブル長(m)1温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PEI電極棒径(Φmm)12電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(銀/硫化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(銀/硫化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極
用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14測定物質銀/硫化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(硝酸塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(硝酸塩)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
209,800税込230,780
1個
16日以内出荷
硝酸塩(NO3-)用ISE電極
用途天然水(淡水、海水)、乳化食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩測定範囲M:0.1~1×10-5、mg/L:0.62~6200ケーブル長(m)1測定範囲(pH)3.0~8測定物質硝酸塩温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1個
16日以内出荷
鉛/硫酸塩(Pb+2)用ISE電極
用途メッキ槽に含まれる鉛イオン、および滴定用測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.21~20700ケーブル長(m)1測定範囲(pH)4~7測定物質鉛/硫酸塩温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(ヨウ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(ヨウ化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
ヨウ化物(I-)用ISE電極
用途乳化した食品(ヨウ素添加食卓塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~1×10-7、mg/L:0.01~127000ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~13測定物質ヨウ化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(フッ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(フッ化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
フッ化物(F-)用ISE電極
用途飲料水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、メッキ、ピクリング酸に含まれる遊離のフッ化物測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.02~Sat.ケーブル長(m)1測定範囲(pH)5~8測定物質フッ化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(シアン化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(シアン化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
シアン(CN-)用ISE電極
用途メッキ槽、廃水および植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物イオン測定範囲M:10-2~1×10-6、mg/L:0.02~260ケーブル長(m)1測定範囲(pH)11以上測定物質シアン化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(第二銅) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(第二銅)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
209,800税込230,780
1個
16日以内出荷
第二銅(Cu2+)用ISE電極
用途キレート滴定用測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.06~6355ケーブル長(m)1測定範囲(pH)3~7測定物質第二銅温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(塩化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(塩化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
塩化物(CL-)用ISE電極
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~5×10-5、mg/L:1.8~35000ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~11測定物質塩化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(カルシウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(カルシウム)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷
カルシウム(Ca2+)用ISE電極
用途飲料水、水、海水に含まれる遊離のカルシウム測定範囲M:1~3×10-6、mg/L:0.12~40080ケーブル長(m)1測定範囲(pH)4~10測定物質カルシウム温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(カドミウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(カドミウム)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷
カドミウム(Cd2+)用ISE電極
用途キレート滴定用測定範囲M:0.1~1×10-7、mg/L:0.01~11200ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~12測定物質カドミウム温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(臭化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(臭化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
臭化物(Br-)用ISE電極
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の臭化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~1×10-69、mg/L:0.08~79910ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~12.5測定物質臭化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、固体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
pH中継器 セムコーポレーションpH中継器セムコーポレーション
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
L型ホルダー支持具NT-Bへねじ込むだけで簡単に取り付けできる、新型中継器です。 10mm穴をアングルなどに開ければ取り付けも固定も簡単。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
仕様ポール取付型(1~2B)
EC電極延長ケーブル セムコーポレーションEC電極延長ケーブルセムコーポレーション
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
計器と電極が離れていて中継器を使用する場合、中継器と計器の間に必要となる専用ケーブルです。 50m以下でご使用ください。
仕様端末処理済み
pH電極延長ケーブル温度補償無し用 セムコーポレーションpH電極延長ケーブル温度補償無し用セムコーポレーション
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様端末処理済み
現場型計器取付具 セムコーポレーション現場型計器取付具セムコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
制御盤に現場型計器を固定する金具です。
用途現場設置型計測器用
pH中継器 セムコーポレーションpH中継器セムコーポレーション
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
計器と電極が離れて設置され、電極リード線で計器までの配線ができない場合に使用します。 電極およびその周辺の保守、取り扱いが簡単です。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
仕様ねじ込み型(M10)
ORP電極 セムコーポレーションORP電極セムコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
タイプ浸漬型RoHS指令(10物質対応)対応
[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ[EA776AL用] 投げ込み型センサーエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
[EA776AL用] 標準センサー エスコ[EA776AL用] 標準センサーエスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Expert ProMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極 補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B種類(ガラス膜)Uシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部オープンジャンクションケーブル固定ケーブルシャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル電極(内部)ARGENTHALアズワン品番1-5101-04
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+/1.0~1×10-6(M)、 S2-/1.0~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)Ag+:0.11~107900, S2-:0.003~32100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲Ag+:2~8pH, S2-:12~14pH測定物質Ag+, S2-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
229,800税込252,780
1本
23日以内出荷
用途ワイン、水、土壌、生態試料に含まれるカリウムイオン測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)PEI/PVC測定範囲(mg/L)0.039~39100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲1.5~12.0pH測定物質K+温度測定範囲(℃)0~40電極形式ポリマー膜電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
179,800税込197,780
1本
23日以内出荷
用途天然水(淡水、海水)、乳化した食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩測定範囲0.1~1×10-5(M)材質(本体)PEI/PVC測定範囲(mg/L)0.62~6200ケーブル長(m)1pH測定有効範囲3.0~8pH測定物質NO3-温度測定範囲(℃)0~40電極形式ポリマー膜電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
229,800税込252,780
1本
23日以内出荷
用途メッキ槽に含まれる鉛イオン測定範囲0.1~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.21~20700ケーブル長(m)1pH測定有効範囲4~7pH測定物質Pb+2温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途乳化した食品(ヨウ素添加塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン測定範囲1~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.01~127000ケーブル長(m)1pH測定有効範囲2~13pH測定物質I-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
179,800税込197,780
1本
23日以内出荷
用途飲用水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、植物、メッキ、酸洗いに含まれる遊離のフッ化物測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)PEI/エポキシ樹脂測定範囲(mg/L)0.02~Sat.ケーブル長(m)1pH測定有効範囲5~8pH測定物質F-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途メッキ槽、 廃水、植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物 イオン測定範囲10-2~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.02~260ケーブル長(m)1pH測定有効範囲11pH以上測定物質CN-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
229,800税込252,780
1本
23日以内出荷
用途めっき、 廃水などの工業向け測定範囲0.1~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.06~6355ケーブル長(m)1pH測定有効範囲3~7pH測定物質Cu2+温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン測定範囲1~5×10-5(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)1.8~35000ケーブル長(m)1pH測定有効範囲2~11pH測定物質Cl-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途水、ワイン、 清涼飲料に含まれる炭酸塩を二酸化炭素として検出測定範囲0.02~4×10-4(M)材質(本体)デルリン測定範囲(mg/L)17.6~880ケーブル長(m)1pH測定有効範囲4~5pH測定物質CO32-, CO2,HCO3-温度測定範囲(℃)0~40電極形式ガス検知電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途飲料水、水、海水に含まれる遊離の カルシウム測定範囲1~3×10-6(M)材質(本体)PEI/PVC測定範囲(mg/L)0.12~40080ケーブル長(m)1pH測定有効範囲4~10pH測定物質Ca2+温度測定範囲(℃)0~40電極形式ポリマー膜電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品