2枚羽の力で強風&静音。USB充電式。パソコンやUSB出力を備えたデバイスと接続して使用可能。
その他【消耗効率】5W
材質本体・スタンド:ABS樹脂、羽(ファン):ポリプロピレン、ストラップ:ポリエステル
寸法(mm)80×58×176
質量(g)179
入力USB TYPE-C DC5V/1A
充電時間【強】1時間20分【中】2時間30分【小】4時間
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
寝袋・毛布 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。