寝袋・毛布 :「災害用ライト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光で自動充電できるポータブルバッテリー。携帯電話、タブレット、ゲーム機、一般の機器等、最大4個同時に充電可能です。内蔵ケーブルにより、手軽く充電できます。電源供給の出来ないアウトドアや災害時での使用が可能です。高照度LEDライト付。
材質ABS樹脂・シリコン樹脂・単結晶シリコン 寸法(mm)【折り畳み】114×68×39【パネル開く】114×287×26 容量10000mAh 3.7V(リチウムイオン) 質量(g)295 最大出力(W)15 機能LEDライト(1.2W)、モバイルバッテリー機能、SOSライト、ソーラーパネル 使用時間LEDライト最大30時間 充電時間(USBケーブル使用時)5~9時間 充電方式USB Type-C(5.0V3.0A)、ソーラー充電(5.0V0.8A)
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

『避難用品』には他にこんなカテゴリがあります