エアーマット(連結可能タイプ)TRUSCO当日出荷
自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。スナップボタン付きで連結可能です。収納用、巾着袋付きです。
用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷くトラスコ品番396-3938材質ポリエステル、PVC、ポリウレタン、:ABS長さ(mm)1880幅(mm)660厚さ(mm)50色OD収納時寸法(mm)170×170×680
エアーマットTRUSCO当日出荷
自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。連結可能で好きなサイズに変更できます。収納用、巾着袋付きです。バブルを開けるだけで自動で空気を吸い込み膨らみます。
用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く材質ポリエステル100%、PVC、ポリウレタンフォーム、:ABS、PP仕様連結可能、自動膨張、裏面滑り止めトラスコ品番855-2587長さ(mm)1880幅(mm)660質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ9 1100