ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。
保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
あたたかいフリースブランケット。ひざ掛け、肩掛け、腰巻きに。
肌寒い春先から、秋のおでかけまで長く使える。冷房による冷え予防にも。
本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。
材質ポリエステル100%
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1100
発熱する寝袋。
暖房器具なしでも温かい!節電対策に。
ファスナーを閉じれば寝袋やひざ掛けとして。
ファスナーを開ければマットやブランケットとして使用できます。
使用しないときにはコンパクトに畳んで収納できます。
用途お部屋・アウトドア・防災対策として
仕様コンフーターキルト・L字ファスナー・止め紐2か所付・専用収納袋付
材質表裏生地:ポリエステル100%、詰物上:ポリエステル100%(200g/m2)、詰物下(肌側):ポリエステル65%・指定外繊維(ブレスサーモ綿)35%(100g/m2)
質量(kg)約1(詰め物)
色ネイビー
寸法(cm)約80×200(ファスナー閉じた状態)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
軽くて暖かい超極細繊維を使用したブランケット。ひざ掛け・ショール・腰巻など、様々な使い方ができます。肩に巻いて使用する際に結べるヒモ付き。付属の収納バッグに入れると、お昼寝などに便利な枕や小型クッションとしても使えます。
付属品収納バッグ
材質表地・裏地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%(ファイバーダウン)200g、バッグ:ナイロン100%
質量(g)300
寸法(幅W×長さL)(mm)750×1200
肌に当たる部分は、肌触りの良いマイクロファイバーを使用しています。内側にアルミコーティングが内蔵されているため、熱を外に出さず、外気も入れません。端にスナップを付けているため、簡易的なポンチョに早変わりします。持ち運び便利なケース付きです。全面キルティング加工を施してます。
用途避難時の防寒用品として乗り物の移動時にひざ掛けとして。
トラスコ品番161-3353
寸法(mm)毛布:650×1200
質量(g)340
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。表面は、光沢があって柔らかいフランネル生地となっています。サイズは140cm×80cmで重量は1.1kgなので、持ち運びがしやすく、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が55Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能、15時間自動オフ機能が備わっています。
用途就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。
寸法(mm)1400×800
消費電力(W)55
機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ
寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。表面は、光沢があって柔らかいフランネル生地となっています。サイズは190cm×130cmで重量は2.9kgなので、比較的持ち運びがしやすく、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が75Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能、15時間自動オフ機能が備わっています。
用途就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。
寸法(mm)1900×1300
消費電力(W)75
機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ
寒い冬でも快適!暖房いらずのあったか寝袋。4WAY仕様(寝袋/掛け布団/クッション/着る毛布)。全面に中わたとアルミシート入り。反射・蓄熱・保温の3つのループで全身ずっとポカポカ。アルミシートに中わたを両面からニードル加工をすることで従来のアルミシート以上の蓄熱保温性とムレにくさを実現。収納カバーにたたんで入れればクッションに変身。腕出しファスナーから手が出せるため、暖まりながらスマホ操作や読書、デスクワークも可能。洗濯ネット使用で丸洗い可能
用途寝袋、シュラフ、着る毛布として。ひざ掛け/4WAY/コンパクト/防災用品/防災グッズ/フェーズフリー/災害/停電/備え/車中泊/アウトドア/キャンプ/アルミシート/蓄熱/保温/あたたかい/あったか/ぽかぽか/ポカポカ/防寒/エコ/節電/省エネ/電気不要/洗える/丸洗い
材質本体(表側・裏側):ポリエステル100%、本体(中わた):ポリエステル100%(アルミシート入り)、カバー:ポリエステル100%
質量(kg)1.29
寸法(cm)全開時:約160×200、寝袋時:約80×200、収納時:約40×40
1枚
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
避難用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。