寝袋・毛布 :「エアー枕」の検索結果
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。
セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2
質量(kg)0.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。
枕と専用ポンプが付いています。
ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。
付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。
軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。
キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。
空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
色ベージュ
寸法(mm)720×1930×130、510×360×100(枕)、約97×360(ポンプ)
質量(g)1460
材質ベッド・枕:ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
セット内容エアーベッド本体、枕、ポンプ本体、ホース
耐荷重(kg)約90
アズワン品番65-2322-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
かさばらずに保管できる簡易寝袋です。空気を入れて膨らませる簡易枕が付属しています。
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
質量(g)145
寸法(幅W×長さL)(cm)86×180
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアマットレス 自動膨張タイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。
災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。
使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。
キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書
材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS
質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3
容量(L)15(貯水可能水容量:10)
寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5
直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
ベストセラー浮かべる膨張マットレスに枕がついてさらに快適睡眠!
バルブを開けて3分で自動膨張!
枕に空気を入れれば非常時にも安眠できる枕付きベッドが完。成
自動膨張マットレスとバックパックがそれぞれ一人分の浮具になるので津波や洪水から生命を守ります。
バックパックの浮力はライフジャケットの性能試験基準、最上位レベルのL1同等。体重110kgまでOK!
防水仕様のバックパックはたっぷり容量の17L、水12Lや各種防災用品を楽々運搬、避難所ではクッションや枕としても活用、ダブルストラップ付だから、背負って楽々移動、浮具として使う時はしっかりつかむ事が出来ます。
セット内容マットレス、ダブルストラップ付バックパック、ゴムバンド×2、取扱説明書
材質マットレス:ポリエステル/ポリウレタンフォーム/ABS、バックパック:ポリエステル/ポリプロピレン/ABS
質量(g)マットレス:約1150、バックパック:約250
容量(L)約17(貯水可能水容量:12)
寸法(cm)芽ッとレス/膨張時:約186×57×2.5(枕部29)、枕高:12(空気量による)
直径×高さ(cm)18×30(収納時)、21×55(バックパック)
ストラップ長さ(cm)60~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
断熱効果に優れ、クッション性が高い。保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保できる。簡単に使用でき、使用後も空気を抜いて再度保管も可能。枕機能つき。
質量(g)280
外形寸法(mm)170×110×25
マルチエアーマットは、本体部分は自動膨張式で簡単組立のエアーマットです。測地には防水加工が施されています。枕部分は独立しているため手動でお好みの高さに調節が可能です。収納袋が付いているので保管が簡単です。
用途キャンプ、災害時に。
1枚
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
連結枚数でざぶとんやマットにできる多用途エアマット。1枚でエアざぶとん、3連結することでエアーマットとして使えるた用途なエアマットです。ストローで膨らますことも可能なため使用シーンを選びません。20個組は専用のハンドポンプ付。
材質本体:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン
質量(g)348
本体寸法(mm)(3枚連結時サイズ)奥行:1900、幅:650、高さ:40
寝袋・毛布 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。