その他避難用品 :「文字表示器」の検索結果

特価
本日6月19日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止等を制御します。高機能でありながら、。低価格化と機器構成・設置性・操作性のシンプル化を追求し、オールインワンユニットを実現しました。
用途地震発生時の機器設備の緊急停止や配管の遮断等の制御。 仕様●接点出力:接点数:4点独立型、接点4つ目は、本体障害情報出力として、また、ソフトウェアによりb接点動作にして使用可能、負荷容量:ACDC60V/0.5A、ON抵抗 2Ω●時計:時刻校正:NTPおよび手動校正(telnet, 本体ボタン操作による)、内部時計精度 5±23ppm(=日差0.432秒) 付属品ACアダプタ、簡易取付金具、PCポップアップ報知用アラートソフト(CF内格納) 質量(kg)約1以下(ACアダプタ, その他コネクタ含まず) 電源(V)電圧AC90~ 264 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、DC12(DC11.8~ 22※(DC電源使用時) 表示表示器:有機EL 表示内容:演算結果・設定内容・メンテナンスメニュー、文字数・サイズ 16文字2段 1文字2.95×5.55mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W245×H105×D60(突起部含まず) センサー形式:静電容量式、成分:3軸(X,Y,Z)、測定レンジ:±2Gまたは±6G(ただし重力のかかる軸は±1Gまたは±5G)、測定精度:測定値±10%以下 インターフェースLAN:10/100Base-T×2ポート(うち1つはメーカーメンテナンス用) 環境温度範囲(℃)動作範囲 -10~+50、動作湿度範囲 90%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
519,800 税込571,780
61日以内出荷

『避難用品』には他にこんなカテゴリがあります