絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: その他避難用品

252件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用給水袋3L ボウエキ(BOUEKI)非常用給水袋3Lボウエキ(BOUEKI)
299税込329
1個
当日出荷
キャップ式でこぼれにくい。 楽に持ち運べる持ち手付です。 水を入れると自立します。 コンパクトにたためてかさばらず、保管に便利です。 飲み水の給水袋としても使用できます。
材質ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、口栓部:ポリエチレン質量(g)約41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×250×マチ117
防災コンテナテーブルカート 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート和コーポレーション
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。 3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。 高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。 耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。 コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。
用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。薄ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250ハンドル高さ(mm)880収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95関連資料コンテナ・台車サイズ入り図面(0.32MB)
水のいらない泡なしシャンプー ウェット手袋 四国紙販売水のいらない泡なしシャンプー ウェット手袋四国紙販売
23,980税込26,378
1箱(2枚×80パック)
翌々日出荷
水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にするウェットシート。 手袋型で使いやすく、驚きのさっぱり感。 さっぱり感により自然災害時のストレスケアに効果的
用途災害・ヒートショック時などのリスク対策に。感染症による自宅・自室療養時の洗髪ケアに。介助者不足のサポートアイテムに。寸法(mm)190×150保存期間(年)5年
エレベーター非常用収納BOX 401シリーズ 三和製作所エレベーター非常用収納BOX 401シリーズ三和製作所
14,980税込16,478
1セット
欠品中
EV非常用収納BOX専用チョイスパックベーシック/フラット用中身のみ
セット内容多機能ラジオライト×1台、ポケットティッシュ×3個、呼子笛×1個、簡易トイレ×2個、非常用クッキー×3袋、保存水(500mL)×6本、レスキューシート×6枚、消臭剤×1本、ウェットティッシュ×1個、ポリ袋×1枚、トランプ×1組、単四乾電池×4本アズワン品番64-9312-25
使い捨て防水シーツ 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨て防水シーツ 10枚組アーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
当日出荷
万が一のとき布団を汚さない2層構造吸水タイプ おしっこ約4回分を吸収材質:綿状パルプ、高分子吸収体、不織布、ポリエチレンシート。サイズ:600x900mm。セット内容:本体×10
用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×10材質綿状パルプ、高分子吸収体、不織布、ポリエチレンシート包装形態持ち手付きPP袋寸法(mm)600×900アズワン品番65-1824-81
エレベーター収納BOXベーシック 三和製作所エレベーター収納BOXベーシック三和製作所
68,980税込75,878
1台
11日以内出荷
エレベーター閉じ込め対策! 万が一に備えて非常用トイレや水・食料・ライトなど コンパクトに収納できます。 エレベーター以外にも共用空間の備蓄品収納に最適です。 省スペース! 角に設置するので邪魔になりません。※付属の両面テープで壁と固定します。 非常時はスムーズに開錠! 通常、扉は専用のハンドルがないと開けられません。 非常時は非常用ボタンを押し外し、扉を開けます。 警報ブザー内臓! 扉を開けると大音量(100dB)のブザー音が鳴ります。 緊急を知らせるのと同時に、いたずら・防犯対策にも。
付属品棚板3枚、棚受け12個、両面テープ、開閉バンドル材質スチール(粉体塗装)質量(kg)9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×21.25××75アズワン品番64-9312-20
注ぎ口付き 非常用給水袋4L 総合サービス注ぎ口付き 非常用給水袋4L総合サービス(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
非難生活に欠かせない飲料水の給水・一時保管をはじめ、アイデア次第で多用途に利用できます。必要量が注げる注ぎ口付きです。 燃焼の際に塩素ガスが発生しないポリオレフィンフィルムを使用しています。 食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具及び容器包装の規格試験に適合しています。 印刷用インクは多層フィルム内部に施されており、内容物や人体に直接触れないので安心です。 開口部に特殊構造のチャック「エクシール(特許取得品)」を使用しています。
材質ナイロン、ポリエチレン(飲料水に接するフィルムの食品衛生証明取得済)寸法(mm)H280×W345+注ぎ口部約26×GZ90容量(L)4アズワン品番65-1795-06
モーリアンヒートパックセット ゼニス[防災用品]モーリアンヒートパックセットゼニス[防災用品]
899税込989
1セット
当日出荷
火を使わず水を注ぐだけでアルファ米や缶詰など食材を温める!災害時にあると便利なアイテム。アウトドアでもご活用いただける商品です。
材質加熱袋:PET樹脂、発熱剤:アルミニウム寸法(mm)加熱袋M:280×230、発熱剤:165×90質量(g)121
コンパクトタオル 東京都葛飾福祉工場コンパクトタオル東京都葛飾福祉工場
499税込549
1セット
当日出荷
タオル2枚をコンパクトサイズに圧縮加工しました。
寸法(mm)330×800素材綿100%
防災てぬぐい エピオス防災てぬぐいエピオス
169税込186
1個
4日以内出荷
防災に役立つヒントがプリントされた防災てぬぐいです。通常より長い手ぬぐいなので使い勝手がよいです。
用途防災啓発や備えになる防災グッズ材質綿100%寸法(mm)1000×350個装ポリ袋
防災用圧縮フェイスタオル 6枚入 RABLISS防災用圧縮フェイスタオル 6枚入RABLISS
399税込439
1袋
5日以内出荷
圧縮タイプだから小さく持ち運べて、個包装なのでとても衛生的、緊急時にとても役立ちます。やわらかでお肌にやさしく、安心してお使いいただけます。厚手のエンボス加工で毛羽立ちません。入浴が難しい要介護者・高齢者の方などの体を温かいタオルで拭くときにもお使いいただけます。
材質セルロース(植物繊維素)質量(g)【圧縮時】15.6内容1袋(6枚入)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【圧縮時】45×13寸法(縦×横)(cm)【広げた時】60×31
10年保存 真空下着3点セット(大人用) 足立織物10年保存 真空下着3点セット(大人用)足立織物
3,600税込3,960
1個
欠品中
洗濯環境が整わず、清潔な衣類や着替えを入手しづらい避難時に役立つ、男女兼用フリーサイズの下着「Tシャツ・ボクサーパンツ・ソックス」3点セットです。肌触りの良いベア天竺生地・透けにくいグレーカラー・体にフィットする機能性など、女性目線で嬉しいこだわりが詰まった下着を高品質フィルムで真空パックし、10年間、清潔に保存いただけます。
用途やわらか肌触りの伸縮素材薄手でやわらかく気持ちの良い肌触り・伸縮性に富み着脱しやすい素材「ベア天竺」を使用。安心して着用いただける、透けにくいグレーの下着3点セットです。男女兼用フリーサイズボクサーパンツは、ズレを防止する「ウェストひも付」です。 着替え後の衣服を入れる「ポリ袋」付属です。かかとレスソックスまっすぐな形状の「かかとレスソックス」が、さまざまな足へのフィットを実現。清潔10年保存高品質フィルムで密封した真空パック包装が、ホコリ・汚れ・害虫・湿気や水分から下着を守ります。材質ポリエステル・綿・ポリウレタングレーサイズ男女兼用フリー(大人用)内容Tシャツ・ボクサーパンツ・ソックス
LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB SIGNET(シグネット)LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSBSIGNET(シグネット)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
全長89mmのコンパクトアルミボディです。 マグネットでハンズフリーで使用できます。 ローバッテリー警告付きです。(赤ランプ点灯) 約35gで持ち運びがラクラクです。 メタルクリップ付きです。*スイッチ(HIGH・ LOW・OFF /スイッチボタン長押しでTURBO)*ターボモード(500ルーメン)は30秒で自動的にLOWに切り替わります。ターボモードは2分以上間隔を空けて使用してください。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。
仕様●明るさ(ルーメン):300(HIGH)・100(LOW)・500(TURBO)●照射距離(m):15・6・20●点灯時間(時間):1.5・3・-●チャージポート:MicroUSB●充電時間(時間):2.5●LEDタイプ:COB●バッテリー:リチウムポリマー(3.7V600mAh)●防水性能:IPX2●材質:アルミ合金・PC・ABS・スチール●サイズ(mm):W89XD21XH12●重量(g):35アズワン品番68-0851-02
湯沸しBOX 角利(角利産業)湯沸しBOX角利(角利産業)
1,898税込2,088
1セット
7日以内出荷
発熱剤を使用し、火や電気のない場所でも少量の水さえあれば手軽にお湯を沸かすことができます。 紙製なので軽量で、折り畳んで保管ができ、スペースも取りません。災害時やアウトドアにも使うことができます。
容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×60×148
防災ノボリ 日本緑十字社防災ノボリ日本緑十字社
3,898税込4,288
1枚
翌日出荷から9日以内出荷
防災用に使用するノボリ旗
材質ポンジ寸法(mm)1800×600
エレベーター用防災備蓄キャビネット 角利(角利産業)エレベーター用防災備蓄キャビネット角利(角利産業)
169,800税込186,780
1台
欠品中
エレベータ内の省スペースに設置。エレベーター以外でもオフィスのデッドスペースに配置するなど様々な場所でご利用いただけます。 取り外し可能なセンサーライト。平常時は消灯していますが、扉を開けると人感センサーが反応してライトが点灯します。手持ちライトとしてもお使いいただけます。 蓄光サイン。暗闇で扉を開けるための説明が光ります。
セット内容防災備蓄キャビネット、センサーライト(単3電池3本+予備電池3本付)、緊急トイレパック5個、ユニポンチョ、FM/AMポケットラジオ(単4電池2本+予備電池2本付)、ホイッスル、保存飲料水(500mL)4本、缶入カンパン(100g)×2缶、サバイバルシート2枚、ルミカライト×2本、軍手×1双、ポケットティッシュ×2個材質(キャビネット)ステンレス質量(g)(キャビネット)7500、(内容品含)10800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キャビネット本体)273×207×702アズワン品番64-3246-24
緊急用給水袋 3L マチ付 アーテック[学校教材・教育玩具]緊急用給水袋 3L マチ付アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
緊急時に必要な水の確保に耐冷温度/-30度材質:ナイロン、ポリエチレン。サイズ:約300×270mm(マチ150mm)
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ナイロン、ポリエチレン寸法(mm)300×270(マチ150)耐冷温度(℃)-30
家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@homeセンチュリー(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書質量(g)約350規格VCCI Class A準拠消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック使用環境温度(℃)5~35折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101設置方法据え置き視野角(左右:上下)80:80使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
長期保存ボディタオル 100本セット エピオス長期保存ボディタオル 100本セットエピオス
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
備えあれば憂いなし!いざという時に大活躍!アルミフィルム使用で長期保存(製造から5年)可能な超大判・厚手不織布の使い捨てウェットタオルです。防災備蓄はもちろんスポーツやレジャーにも!
用途非常時に備える防災グッズ材質パルプレーヨン不織布寸法(mm)個装:約50×200本体寸法(mm)約560×280
避難生活用ジョイントマット(9枚組) 大明企画避難生活用ジョイントマット(9枚組)大明企画
26,980税込29,678
1組(9枚)
欠品中
(公財)日本防炎協会認定品のジョイントマットです。63×63cmの9枚組なので多彩なレイアウトアレンジが可能です。災害時に使用することによってガラスの破片等での怪我を防げます。避難所では底冷え防止にも最適です。
ピンク
折りたたみチェア コンフォート ウォークスツール折りたたみチェア コンフォートウォークスツール
18,980税込20,878
1脚
当日出荷
脚は伸縮式でコンパクトに収納可能なので簡単に持ち運びできます。アルミ製の脚は頑強で十分な耐荷重があります。シート部はメッシュ構造で通気性が良く、大きめなつくりで座り心地は快適です。脚を縮めた状態で1脚椅子として使用可能で、床面に近い作業で姿勢を楽に保てます。脚の先端部分は硬質ゴム製のグリップを採用しており安定感抜群です。
用途アウトドア用の携帯チェアに。低姿勢での作業補助に。付属品収納バッグ材質フレーム:アルミニウム、シート:PVCメッシュ、脚先グリップ:硬質ゴム
非常用 背負い式広口給水袋 6L 個装 星硝非常用 背負い式広口給水袋 6L 個装星硝
939税込1,033
1個
翌々日出荷
提げる・背負う(リュック式)の二通りの使用ができます。
寸法(mm)375×H318(未使用時)/310×195×H330(満水時)質量(kg)68容量(L)6材質ポリエチレン・ナイロン主体の多層フィルム耐用温度(℃)-10~80アズワン品番62-6326-13
防災シャワーレスタオル 大成薬品工業防災シャワーレスタオル大成薬品工業
6,498税込7,148
1個(150枚)
5日以内出荷
災害時や、緊急時用の身体拭きに5年保存可能なボディシートになります。 断水などで入浴ができない時や、お年寄りや病気療養中の方の身体拭きなどのケア商品として役立ちます。 化粧水類でノンアルコールタイプなのでお肌への刺激が少なく、お年寄りからお子様まで使用できます。 大判の180×400mmのサイズなので1枚でしっかりと拭き上げる事ができます。
用途防災用品としての備蓄や、普段の汗、汚れ拭きなどに成分水、PG、ヒアルロン酸Na、リン酸2Na、クエン酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド、チャ葉エキス、BG材質レーヨン、パルプ質量(g)1750枚数(シート)150枚シートサイズ(mm)180×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×195液性中性
緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200A タカコム緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200Aタカコム(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入! 民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。 ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。 本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。 交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。 独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。 テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。 接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
アンテナFM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω))仕様チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB周波数(MHz)76.0~99.9チャンネル数2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用)録音時間地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒録音方式μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV)報知音2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源)出力端子ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり)外部出力端子ネジ端子(2系統)回線種別アナログ内線/1回線接続方式モジュラージャック接点仕様無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA)ディスプレイ16桁1行ディスプレイ(バックライト付き)LEDランプ2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤))電源専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA))最大消費電力(W)7.5検知方式緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59 (ゴム足含む)質量(g)約650付属品本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1
セリオ長期保存用WETタオル 小津産業セリオ長期保存用WETタオル小津産業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(200本)
6日以内出荷
アルミフィルムを使用しており、使用期限が7年となっております。スティック単包タイプで災害備蓄用に最適です。旭化成のベンリーゼを使用しており、手肌にやわらか、清拭用に最適です。特大サイズで厚手タイプです。コットン生まれの不織布で焼却が可能です。
用途災害備蓄セット品の一部に。お掃除に(台ふきや床すき)入浴出来ない方の体拭きに。感染患者の使い捨てタオルとして。寸法(cm)58×23.5使用期限7年
携帯用あたためキット クリタック携帯用あたためキットクリタック
849税込934
1個ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
火や電気を使わず、水だけで食材を温められる商品です。 缶詰・缶飲料・レトルト食品などを手軽に温められます。 軽量・コンパクトな為、持ち歩きしても邪魔になりません。 登山や釣り、サイクリング、キャンプなどのアウトドアだけでなく、災害時の備えにも。
材質発熱材:包装材(不織布)外装(アルミホイル)、加熱袋:PET(耐熱温度約137度)、発熱材:アルミニウム・酸化カルシウム
防災用ウエットティッシュ(5年保証) アズワン防災用ウエットティッシュ(5年保証)アズワン
33,520税込36,872
1箱(200袋×20枚)
翌々日出荷
製造日より5年間保存・使用できるウエットティッシュです。
種別20枚入/袋×200袋アズワン品番3-4624-01
SKELETOOL RX レザーマンSKELETOOL RXレザーマン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
銃器等で使用されるCerakote仕様の鮮やかな赤色の本体に、高質ステンレス鋼材154CMかつ緊急時に求められtる切断能力の高い波刃ナイフ、ビットにはタングステンカーバイト製の窓ガラス割りポイントを装備しています。
用途レスキューツールとしてトラスコ品番821-9015セット内容ナイロンケース材質本体:ステンレススチール、ハンドル:Cerakoteコーティング質量(g)142機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、154CM波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
7年保存 WETタオル 小津産業7年保存 WETタオル小津産業
99税込109
1個
3日以内出荷
非常時に頼れる7年保存可能な長期保存用WETタオル7年保存可能な災害備蓄用WETタオルです。大判サイズ(約58×23.5cm)で体全体を拭くことができ、入浴ができない非常時に便利です。肌にやさしい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。アルミ包装で保湿性が高く、長期間の備蓄に対応しています。災害時やアウトドア、介護など、幅広いシーンで活躍するアイテムです。材質:キュプラ100%(旭化成せんいベンリーゼ使用)、精製水、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、安息香酸ナトリウム。サイズ:1枚サイズ:580×235mm
用途災害時の備え・防災用品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質キュプラ100%(旭化成せんいベンリーゼ使用)、精製水、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、安息香酸ナトリウム寸法(mm)1枚サイズ:580×235包装形態袋入り
ウォーターバック(給水用) アルフォーインターナショナルウォーターバック(給水用)アルフォーインターナショナル
298税込328
1個
6日以内出荷
3層フィルム(PE・PA・PET)で強度があります。底マチがあり、自立します。給水口が大きく(35mmΦ)、給水車からの水の取水も楽に行えます。12Lはコック付きで、給水袋を傾けず吐水出来ます。水缶に比べ場所を取らない為、運搬効率が格段に上がります。コンパクトに折りたためるため、非常時だけでなくレジャーシーンでも使えます。肉厚の持ち手で手が痛くなりにくいです。
用途災害時の給水用ウォーターバックに。レジャー時の給水袋として。材質3層フィルム(PE/PA/PET)透明/白口径(Φmm)吸水:35耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターバッグ(3L) 100個セット エピオスウォーターバッグ(3L) 100個セットエピオス
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
暗所でも視認性のよい白色の給水袋。3Lサイズで女性やシニアでも持ち運びしやすいです。縦長で自立するため省スペース保管可能です。
用途非常時やアウトドアシーンで貯水しておけます。材質PE・PA・PET寸法(mm)250×120×325容量(L)3
3S(スリーエス)トイレットペーパー 四国紙販売3S(スリーエス)トイレットペーパー四国紙販売
4,698税込5,168
1箱(300m×8ロール)
翌々日出荷
密封加工で湿気や虫食いから守る。持ち運びしやすい軽量・コンパクト。小さいのに大容量。
用途災害時の備えとして。寸法(mm)275×275×250シートサイズ(mm)300×107
5年保存 コットンボディタオル(環境配慮型商材) 日清紡5年保存 コットンボディタオル(環境配慮型商材)日清紡
11,980税込13,178
1箱(1枚×100パック)
6日以内出荷
人にも地球にも優しいコットン100%素材。優れた国産綿素材製品の証であるジャパンコットンマークを取得。持ち運びに便利な個包装。耐久性を備えた超厚手メッシュタイプ。
用途災害時の総合的な衛生管理に。感染症による自宅・自室療養時の全身ケアに。防災セットやノベルティ等シートサイズ(mm)280×560保存期間(年)5年
エレベーター非常用収納BOX 401シリーズ 三和製作所エレベーター非常用収納BOX 401シリーズ三和製作所
2,298税込2,528
1袋(4枚)
5日以内出荷
401-552/092専用取付用マグネットシート。
寸法(mm)50×50厚さ(mm)2アズワン品番64-9312-23
エレベーター非常用収納BOX 401シリーズ 三和製作所エレベーター非常用収納BOX 401シリーズ三和製作所
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
401-552専用スタンドプレート。両面テープなどを使わずに設置が可能です。※スタンド取り付け時はプラスドライバーが必要です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)594×369質量(kg)2.2材質本体/スチール(紛体塗装)、滑り止め/ゴム付属品取付用ネジ3組アズワン品番64-9312-22
マルチウォームバッグ発熱剤3個セット HOTPLUSマルチウォームバッグ発熱剤3個セットHOTPLUS
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
ホットプラス「マルチウォームバッグ」は非常食、レトルト食品などの温めや カップ麺などの調理ができる、熱いお湯が沸かせるマルチバッグです。 ガス・電気不要です。水を入れるだけで、どこでもアツアツの食事ができます。食材や1.8Lまでの水を温められます。 一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。 消防や医療、防災などの有識者や危機管理のプロフェッショナルから、災害時におけるホットプラスの必要性、安全性、優れた性能が高く評価されています。
用途食品の温め・湯沸かしに。防災グッズやアウトドアグッズに。寸法(mm)バック:360×320容量(L)外袋:3.5、内袋:1.8耐熱温度(℃)100保管環境直射日光を避け、高温になる場所に保存しない試験方法食品衛生法適合検査、材質試験(カドミウム・鉛)、溶出試験(重金属・蒸発残留物 他)
ウォータータンク 広口タイプ 16L アイリスオーヤマウォータータンク 広口タイプ 16Lアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
折りたたみ簡単で保管に場所を取らない、様々なシーンで活躍のできるウォータータンクです。 給水口は従来品よりも広いので水を入れやすく、タンクの中も洗えて衛生的です。 水を注ぐ時に便利なコック付。肩掛けベルトも付いているので持ち運びしやすいです。
用途災害時等の水の持ち運び、保存用に。材質本体:LDPE+EVA、キャップ・コップ・フタ:PP、ジョイント部:PE、ベルト:PP、フタ用パッキン:TPR、ジョイント部パッキン:TPR質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×320耐熱温度(℃)80/-10折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×100アズワン品番65-2322-10関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
非常用ウォーターバッグ TRUSCO非常用ウォーターバッグTRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
女性や子供、老人など力のない方でも持ち運びできる3Lサイズの飲料水用のタンクです。 畳んでしまえるので収納時にスペースを取りません。 収納時の厚みは3cm弱と防災リュックにもしまえるコンパクトサイズです。 キャップ式でこぼれにくく、楽に持ち運べる持ち手付です。 水を入れると自立します。
用途非常時のウォータータンクとして。 緊急用給水バック。 キャンプや野外での活動時の貯水用に。仕様使用時サイズ幅×奥行×高さ(mm):約250×117×300トラスコ品番207-2016材質/仕上本体:ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、栓部:ポリエチレン質量(g)46容量(L)3耐熱温度(℃)約-20~60アズワン品番64-8509-19
非常通報装置 ADS-100 タカコム非常通報装置 ADS-100タカコム
36,980税込40,678
1台
当日出荷
「各種センサーからの信号で」「通報ボタンを押して」「受話器を上げて」登録先に自動通報!通報先が電話機にでると予め録音したメッセージを送出! 動作モード切り替えで「不在モード」「非常モード」「ホットラインモード」の3種のご利用法から選べます。 不在モード:センサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報メッセージを送出します。 非常モード:本体「通報ボタン」のプッシュやセンサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報先に通報メッセージを送出します。 ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げると通報先に自動ダイヤルし、案内メッセージ送出後に通話をすることができます。 通報先は、最大3ヶ所まで登録できます。 「不在モード」「非常モード」では、通報先からの室内の音声モニターや、音声拡声が可能です。 電源は、AC電源・DC電源・乾電池の3種類から選べます。
仕様【通報先】登録数:最大3カ所、登録桁数:最大30桁付属品回線接続コード、電源アダプタ、壁掛け用ネジ、取扱説明書(保証書)形状テープジャック:3.5Φミニジャック質量(g)約400(電池含まず)接続方式モジュラージャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×40(突起物含まず)最大消費電力(W)AC:3電源(AC)AC100V±10V(50/60Hz)使用電池単4アルカリ乾電池、6本電源(DC-V)12±1外部出力端子無電圧メーク出力(接点容量:DC30V、500mA)メッセージ件数録音数:1メッセージ録音時間メッセージ:約35秒外部端子入力:無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)容量(mA):300インピーダンス(Ω)テープジャック:47k入力レベルテープジャック: 0dBm回線種別アナログ一般回線、1回線

避難用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他避難用品