絞り込み
ブランド
- カンボウプラス(8)
- 水処理エース(4)
- 明星電気(4)
- セリック(3)
- タカコム(3)
- タニコー(2)
- ナショナルマリン(2)
- TOKISEI(2)
- アイテックス(2)
- 角利(角利産業)(1)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
- 越智工業所(1)
エコロジープロダクト

ナショナル 丸型くみたてそう 消防用
ナショナルマリン¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工により気密構造に優れています。用途貯水用。使用温度範囲-20~60℃
緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200A
タカコム(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801セット(5台)6日以内出荷FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入! 民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。 ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。 本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。 交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。 独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。 テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。 接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。付属品本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1仕様チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB質量(g)約650電源専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA))接続方式モジュラージャックチャンネル数2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59 (ゴム足含む)最大消費電力(W)7.5ディスプレイ16桁1行ディスプレイ(バックライト付き)外部出力端子ネジ端子(2系統)LEDランプ2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤))検知方式緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信)接点仕様無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA)録音時間地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒周波数(MHz)76.0~99.9アンテナFM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω))出力端子ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり)録音方式μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV)報知音2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源)回線種別アナログ内線/1回線
エレベーター用防災備蓄キャビネット
角利(角利産業)¥169,800税込¥186,7801台13日以内出荷エレベータ内の省スペースに設置。エレベーター以外でもオフィスのデッドスペースに配置するなど様々な場所でご利用いただけます。 取り外し可能なセンサーライト。平常時は消灯していますが、扉を開けると人感センサーが反応してライトが点灯します。手持ちライトとしてもお使いいただけます。 蓄光サイン。暗闇で扉を開けるための説明が光ります。セット内容防災備蓄キャビネット、センサーライト(単3電池3本+予備電池3本付)、緊急トイレパック5個、ユニポンチョ、FM/AMポケットラジオ(単4電池2本+予備電池2本付)、ホイッスル、保存飲料水(500mL)4本、缶入カンパン(100g)×2缶、サバイバルシート2枚、ルミカライト×2本、軍手×1双、ポケットティッシュ×2個材質(キャビネット)ステンレス質量(g)(キャビネット)7500、(内容品含)10800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キャビネット本体)273×207×702アズワン品番64-3246-24
自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D600
タカコム¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷施設内の定時・緊急放送を自動化! 音声合成搭載でアナウンス作成が容易! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約! 既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。 放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で音源を作成できます。 サンプル音源(企業用、建設会社作業用、自動車学校用、小・中学校用)を付属しており、音源作成が容易です。 緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。 スピーカ制御出力など、最大3系統を制御することが可能。施設やエリアごとに放送系統を制御できます。付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】最大3系統、【データ登録】パソコン:PBS-D600データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール 1日課パターンあたり、6ステップ、間隔放送スケジュール :1日課パターンあたり、1ステップ、6ch、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール :月の第1週~第5週単位、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】4GB以上の空き容量、【ドライブ】DVD-ROMが読めるドライブ(インストール用)質量(kg)約2.2電源(V)AC100±10(50/60Hz)対応OSWindows 10/8.1 日本語版チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)入力制御:リモート放送、時刻修正機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正制御出力アンプ、チャイム、BGM最大消費電力(W)8メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ24文字(半角)×2行使用CPUOSが推奨する環境以上録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)録音方式μ- law 8 ビットモノラル 22.050kHz(標準)、PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz(高音質1)、PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ音声入力イク、テープ、チャイム、BGM音声出力アンプ、イヤホン動作温度範囲(℃)5~40LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
アクアマイスター
カンボウプラス¥299,800税込¥329,7801個45日以内出荷簡易的に使用できる貯水槽として、軽量化、設営のしやすさにこだわった水槽です。一人でも簡単に設営ができます。工具不要で部材をなくすことがありませんので、いつでも簡単に直ぐ水槽が出来上がります。コンパクトに収納ができ、持ち運びも可能です。PVCタイプは、耐摩耗性に優れています。用途防災、災害用・工業用・水産用・農業用・工事現場用材質【主材】PVC【内部パネル】発泡ポリエチレン形状【床面】8角形寸法(mm)2100×1950×800(※数値は製作寸法です※水を入れた際のふくらみ等により、数値が異なる場合があります。)質量(kg)27(※数値はふた無タイプの質量です。)タイプ丸型容量(L)2500収納時寸法(mm)700×1000×400(※数値はふた無タイプの最小寸法です※ふた付タイプの場合や、収納時の畳み方により数値が異なる場合があります。)
アクアマイスター
カンボウプラス¥249,800税込¥274,7801個45日以内出荷簡易的に使用できる貯水槽として、軽量化、設営のしやすさにこだわった水槽です。一人でも簡単に設営ができます。工具不要で部材をなくすことがありませんので、いつでも簡単に直ぐ水槽が出来上がります。コンパクトに収納ができ、持ち運びも可能です。PVCタイプは、耐摩耗性に優れています。用途防災、災害用・工業用・水産用・農業用・工事現場用材質【主材】PVC【内部パネル】発泡ポリエチレン形状【床面】6角形寸法(mm)1600×1410×800(※数値は製作寸法です※水を入れた際のふくらみ等により、数値が異なる場合があります。)質量(kg)20(※数値はふた無タイプの質量です。)タイプ丸型容量(L)1300収納時寸法(mm)700×1000×300(※数値はふた無タイプの最小寸法です※ふた付タイプの場合や、収納時の畳み方により数値が異なる場合があります。)
アクアマイスター
カンボウプラス¥189,800税込¥208,7801個45日以内出荷簡易的に使用できる貯水槽として、軽量化、設営のしやすさにこだわった水槽です。一人でも簡単に設営ができます。工具不要で部材をなくすことがありませんので、いつでも簡単に直ぐ水槽が出来上がります。コンパクトに収納ができ、持ち運びも可能です。PVCタイプは、耐摩耗性に優れています。用途防災、災害用・工業用・水産用・農業用・工事現場用材質【主材】PVC【内部パネル】発泡ポリエチレン形状【床面】6角形寸法(mm)1000×860×800(※数値は製作寸法です※水を入れた際のふくらみ等により、数値が異なる場合があります。)質量(kg)18(※数値はふた無タイプの質量です。)タイプ丸型容量(L)500収納時寸法(mm)400×1000×300(※数値はふた無タイプの最小寸法です※ふた付タイプの場合や、収納時の畳み方により数値が異なる場合があります。)
アクアマイスター
カンボウプラス¥379,800税込¥417,7801個45日以内出荷簡易的に使用できる貯水槽として、軽量化、設営のしやすさにこだわった水槽です。一人でも簡単に設営ができます。工具不要で部材をなくすことがありませんので、いつでも簡単に直ぐ水槽が出来上がります。コンパクトに収納ができ、持ち運びも可能です。PVCタイプは、耐摩耗性に優れています。用途防災、災害用・工業用・水産用・農業用・工事現場用材質【主材】PVC【内部パネル】発泡ポリエチレン形状【床面】10角形寸法(mm)2610×2490×800(※数値は製作寸法です※水を入れた際のふくらみ等により、数値が異なる場合があります。)質量(kg)35(※数値はふた無タイプの質量です。)タイプ丸型容量(L)4000収納時寸法(mm)700×1000×500(※数値はふた無タイプの最小寸法です※ふた付タイプの場合や、収納時の畳み方により数値が異なる場合があります。)
パネルスタンド”サポートサイン非常搬送用車いす”
TOKISEI¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷普段はポスター展示やボードとして使用できます。緊急時はパネル部分を外すだけで、車いすとして使用できます。耐荷重は100kgで、人・物資の運搬が可能です。パネル部分は別注でパンフレットケースに変更可能です。約10秒で車いすに変形できます。材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×580×1510
”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ”
TOKISEI¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷緊急時にはボードを外すとストレッチャーになります。キャスター付なので、物資などの運搬にも利用できます。ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外し、支えフレームを止めるだけでストレッチャーに変形します。約30秒でストレッチャーに変形できます。用途通常時は看板として、緊急時にはストレッチャーとして使用できる非常搬送用看板。トラスコ品番137-2265材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上色枠:シルバータイプボード:ホワイトボード耐荷重(kg)100外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)710×560×1625規格寸法(mm)679×1440パネルサイズ(mm)679×1440面板寸法(mm)679×1440
緊急地震速報受信装置
明星電気¥1,698,000税込¥1,867,8001台91日以内出荷S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。仕様装置本体:WindowsベースFC(PC)質量(kg)約7.4(本体部のみ)電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ)インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露)モニタTFT液晶17インチ音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX設置条件屋内専用
GPSタイムレシーバ
明星電気¥199,800税込¥219,7801台61日以内出荷計測震度計(G250シリーズおよびS240)のGPSタイムレシーバです。GPSによる自動時刻校正が可能です。用途自動時刻校正寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ114×H230
計測震度計G250 処理部
明星電気¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約7表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
中継アレスタボックス
明星電気¥129,800税込¥142,7801台61日以内出荷計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。用途計測部と処理部を接続する中継端子仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)質量(kg)約1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル環境温度範囲(℃)-20 ~+50
折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター
カンボウプラス¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き仕様●サイズ:8角形 約210cm(対角角部から角部)×195cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H40cm●厚み:約4cm●重量:約27kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番67-2186-06
折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター
カンボウプラス¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き仕様●サイズ:10角形 約261cm(対角角部から角部)×249cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H50cm●厚み:約4cm●重量:約35kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番67-2186-07
折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター
カンボウプラス¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き仕様●サイズ:6角形 約100cm(対角角部から角部)×86cm×H80cm●収納サイズ:約40cm×100cm×H30cm●厚み:約4cm●重量:約18kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番67-2186-04
折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター
カンボウプラス¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き仕様●サイズ:6角形 約160cm(対角角部から角部)×141cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H30cm●厚み:約4cm●重量:約20kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番67-2186-05
緊急災害用煮炊釜
タニコー¥259,800税込¥285,7801台21日以内出荷ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。緊急災害用煮炊時の備えとして。仕様【目安調理量】70~80食/回材質/仕上ステンレス高さ(mm)569間口(mm)704アズワン品番61-3333-37水量(L)36(つば元)
自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500Ⅱ
タカコム¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約! 既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。 放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。 緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)質量(kg)約2.2電源(V)AC100±10(50/60Hz)対応OSWindows 10/ 8.1 日本語版チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)入力制御:リモート放送、時刻修正機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正制御出力アンプ、チャイム、BGM最大消費電力(W)8メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ24文字(半角)×2行使用CPUOSが推奨する環境以上録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)録音方式μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ音声入力マイク、テープ、チャイム、BGM音声出力アンプ、イヤホン動作温度範囲(℃)5~40LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
緊急災害用煮炊釜
タニコー¥239,800~税込¥263,780~1台21日以内出荷ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。用途緊急災害用煮炊釜は非常時の備えとして、学校行事、団体活動における野外調理に最適です接続口径(Φmm)(ガス)9.5 ホースエンド
オールアルミワンタッチ水槽
越智工業所¥279,800~税込¥307,780~1台31日以内出荷軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。2人で広げるだけの簡単設置です。コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。用途貯水用に。材質フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン2018年トラスコ掲載ページ9 1154
災害対策用小型海水淡水化装置 RedBoy
水処理エース¥6,698,000税込¥7,367,8001台91日以内出荷海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。 エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。付属品残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等仕様RO膜3本質量(kg)190フィルター糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本機能滅菌自動注入機能付本数(ホース口)1本製造水量(L/h)400
災害対策用浄水器 HP-N4000E
水処理エース¥3,898,000税込¥4,287,8001台91日以内出荷淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、避難場所に最適な大容量タイプです。 手動ポンプとエンジンポンプを動力として4000L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。付属品残留塩素測定器・標準工具 等仕様MF膜6本質量(kg)150フィルター糸巻式フィルター6本又は活性炭フィルター6本(選択式)機能滅菌自動注入機能付本数(蛇口)3本製造水量(L/h)4000
災害対策用浄水器 HP-N2000E
水処理エース¥2,998,000税込¥3,297,8001台91日以内出荷淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、1日で約100人の生活水を確保できます。 手動ポンプとエンジンポンプを動力として2000L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。付属品残留塩素測定器・標準工具 等仕様MF膜3本質量(kg)130フィルター糸巻式フィルター3本又は活性炭フィルター3本(選択式)機能滅菌自動注入機能付本数(蛇口)3本製造水量(L/h)2000
災害対策用浄水器 HP-N500
水処理エース¥629,800税込¥692,7801台31日以内出荷淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。 手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。付属品標準工具等仕様MF膜1本質量(kg)18フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)本数(蛇口)1本製造水量(L/h)500
プロライトスパインボードXTセット
アイテックス¥219,800税込¥241,7801セット翌日出荷必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。用途救護、搬送トラスコ品番819-3424セット内容プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー材質RDPプラスチック質量(kg)7.1色オレンジ、赤耐荷重(kg)453.6高さ(cm)16幅×長さ(mm)406×1828
プロライトスパインボードXT
アイテックス¥219,800税込¥241,7801本翌日出荷XTとはx-ray translucentの頭文字です。 X線使用下では半透明に透けるため、診断を妨げにくくなっております。 シームレス設計により、液体が入るのを防ぎ、二次感染リスクを軽減します。 外側から中央に向かい傾斜がついており、傷病者が収まりやすくなっております。用途救護、搬送トラスコ品番819-3423材質RDPプラスチック質量(kg)6.3色オレンジ耐荷重(kg)453.6幅×長さ(mm)406×1828
BCP POWER(非常用蓄電装置)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷災害時や急な停電に大活躍の高性能蓄電装置です。 停電すると自動でライトが点灯。災害・緊急時の照明として使えます。暗がりでスイッチを探す必要がありません(本体の電源コードをコンセントにつないでおく必要があります)。 機動性バツグン。小型で軽量だから持ち運んでいつでもどこでも使えます。 USBポートからスマホ・携帯電話が充電OK。本体にUSBポートが付いているので、お使いの携帯電話・スマートフォンの充電ができます。緊急時の情報源・連絡手段の確保に便利。2.1A出力対応でタブレット端末にも余裕をもって対応できます。仕様システム起動スイッチ付(レバーロック機能・スイッチガード付き)、ACコードインレット方式(3芯VCTFコード・0.75sq 1.5m 2Pアース出プラグ 3P雌プラグ付き)、運搬用取手付き、本体固定用取付穴(M12)付き色アイボリー入力容量35VA適合規格電気用品安全法、適用基準適合品(経済産業省法令PSE適合品)出力電圧(V)DC13.8±2%(AC100V入力・出力電流10mA時)入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)最大DC2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×200バッテリー(内蔵)リチウムフェライト 13.2V-4.6Ah 1個使用環境0~40°、30~85%(結露なきこと)LEDランプ15W広角タイプ・点灯時間5時間保護回路(電源部)過電流にてNFB(2.5A)にて保護、(充電部)入力側/電流ヒューズにて回路異常を保護、出力側/電子回路およびNFBにより内蔵バッテリー逆接続および出力短絡より保護電池寿命(停電時出力タイプ)約13年<非常時のみ出力>、(常時出力タイプ)約3年<毎日使用・3年で1000回>充電方式定電流一定電圧方式(CVCC)出力端子専用コネクタ:定格DC12V×1出力(内蔵バッテリーの端子電圧による)、USB:DC5V-2A×1出力(Aタイプ・防水キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)60