4ページ目: その他避難用品
コットン100%使用 。ノンアルコール無香料 。ヒアルロン酸配合 。1枚ずつ使えて長く保存できるアルミ蒸着フィルム個包装 。全身をゴシゴシふける大判厚手(幅約250mm×長さ約600mm)
用途からだ拭きに
付属品50枚入り
材質成分:水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、 ポリオキシエチレンオレイルエーテル-12、ポリオキシエチレングリセリン-26、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸基布素材:コットン
寸法(mm)幅約250×長さ約600
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
分けて使える 。7つの便利機能(ナイフ、フォーク、スプーン、コルク抜き、缶切り、栓抜き、ピック)
用途非常時の食事・避難生活に
材質本体・各ツール:ステンレス鋼
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
コンパクトに折りたためるウォーターバッグです。大容量の8Lで、コンパクトに折り畳めるので保管に便利です。持ちやすい取手付きで携帯性も抜群です。約3.3cmの給水口と給水ノズルで注ぎやすく水量調整も簡単。使用しない時はノズルキャップで汚れを防ぎ、幅広いマチ部分で自立可能な使いやすいデザインです。
用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。
容量(L)8
寸法(cm)約41.5×32×14
1個
¥2,385
税込¥2,624
4日以内出荷
コンパクトに折りたためるウォーターバッグです。大容量の10Lで、コンパクトに折り畳めるので保管に便利です。持ちやすい取手付きで携帯性も抜群です。約3.3cmの給水口と給水ノズルで注ぎやすく水量調整も簡単。使用しない時はノズルキャップで汚れを防ぎ、幅広いマチ部分で自立可能な使いやすいデザインです。
用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。
容量(L)10
寸法(cm)約40×37×15
1個
¥2,385
税込¥2,624
4日以内出荷
ポンプ式のエアネック枕です。逆流防止機能付きで、指でポンポンと押すだけで簡単に膨らみます。空気を抜く際も、空気抜き弁付きで簡単に脱気!折りたたんでコンパクトに収納できます。マット素材で肌触りも良く、ボタンで固定も可能です。旅行だけでなく防災用品としても活躍します。
用途旅行や出張の長距離移動、非常時やアウトドアなどに。
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【膨張時】36×11×23
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
普段はポスター展示やボードとして使用できます。緊急時はパネル部分を外すだけで、車いすとして使用できます。耐荷重は100kgで、人・物資の運搬が可能です。パネル部分は別注でパンフレットケースに変更可能です。約10秒で車いすに変形できます。
材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×580×1510
緊急時に形を変えて人を運べる看板です。ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。キャスター付なので対象者を素早く移動できます。約30秒で車いすに変形できます。
用途通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。
トラスコ品番137-2263
材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
タイプボード:ホワイトボード
耐荷重(kg)100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×580×1265
面板寸法(mm)534×1264
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
緊急時に形を変えて人を運べる看板です。A4サイズのチラシを横に2枚並べられるカタログケース付です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。キャスター付なので対象者を素早く移動できます。約30秒で車いすに変形できます。
用途通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。
トラスコ品番137-2264
材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
サイズポスターサイズ:B2
タイプボード:ポスター(カタログケース付)
耐荷重(kg)100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×580×1265
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
緊急時にはボードを外すとストレッチャーになります。キャスター付なので、物資などの運搬にも利用できます。ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外し、支えフレームを止めるだけでストレッチャーに変形します。約30秒でストレッチャーに変形できます。
用途通常時は看板として、緊急時にはストレッチャーとして使用できる非常搬送用看板。
トラスコ品番137-2265
材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
色枠:シルバー
タイプボード:ホワイトボード
耐荷重(kg)100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)710×560×1625
規格寸法(mm)679×1440
パネルサイズ(mm)679×1440
面板寸法(mm)679×1440
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
緊急時看板が車いすに変わる商品です。標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。面板を抜き取り裏返す事でホワイトボードとしてもお使い頂けます。店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いに最適です。高品質な日本製です。
高さ(mm)1265
奥行(mm)730
間口(mm)570
耐荷重(kg)100
逆止弁機能付きだから横倒しにしても水が漏れない特殊構造。第三者機関での水質基準に適合しているので飲料水を3日間保管可能です。折りたたんでコンパクトに収納できます。臭い移りが少ない日本製の食品包装用ポリエチレンを使用。大阪府立大学産業連携開発商品特許番号第5499214号
用途水の保管や運搬に
容量(L)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×550×0.18
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
避難先での睡眠時に頭部を覆うことで、光や音を軽減し睡眠の質を向上できる組立式の防災安眠ドーム。独自にデザインした家型のフォルムを採用することにより、圧迫感を軽減しながら独立した空間を確保し、避難所でのストレス軽減にも役立ちます。組立前はダンボールシート状のため、限られたスペースでも隙間保管が可能です。また工具不要で簡単に組み立てられるため、災害直後からすぐに使用できます。学校や自治体の防災備蓄品、防災訓練や防災イベントでの使用などにおすすめです。
用途非常時や緊急時の備え
材質ダンボール(お茶殻配合)
区分直送限定
備考工具不要で組み立てもカンタン。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:440×20×620、組立後:550×420×326
個装ポリ袋
取扱説明書(0.2MB)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
災害時に避難先での食事や作業など、多用途に対応できる組立式の防災テーブル。実用性のある強度とシニアや子供でも持ち運べる軽さを両立させることで誰でも手軽に使うことができ、パーソナルスペースを確保することで、避難所でのストレス軽減にも役立ちます。組立前はダンボールシート状のため、限られたスペースでも隙間保管が可能。また工具不要で簡単に組み立てられるため、災害直後からすぐに使用できます。学校や自治体の防災備蓄品、防災訓練や防災イベントでの使用などにおすすめです。
用途非常時や緊急時の備え
材質ダンボール(お茶殻配合)
区分直送限定
備考工具不要で組み立てもカンタン。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:460×10×690、組立後:320×239×112
個装ポリ袋
取扱説明書(0.2MB)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
たっぷり使える大容量420枚入。アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合。サッと拭くだけで簡単にウイルスや菌を除去。お肌にやさしいアロエエキス(保湿成分)を配合。無香料。シリコンゴム製の栓を採用し、扱いやすい構造
質量(kg)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×190×190
シートサイズ(mm)180×200
アズワン品番68-9771-21
1ケース(6個×420枚)
¥10,098
税込¥11,108
6日以内出荷
普段の生活のなかで備えたい、。よりシンプルなデザインで日常生活になじむ商品をセット組みした防災ボトルです。災害発生時に必要になるアイテムをコンパクトに収納しています。<セット内容>。・ランタンボトル。・先割れスプーン/ピルケース/個包装マスク×2/個包装圧縮タオル(薄手)×3/。 非常用携帯トイレセット×3/除菌ウェットティッシュ/ポリ袋×5/防災ガイド。ボトルは、防災グッズケース、ドリンクボトル、ランタンの3WAYでお使いいただける便利な仕様です。ランタンとして使用すれば、避難時など明かりが必要な際に辺りを明るく照らします。
材質ボトル/PP、マスク/不織布(PP) 他、圧縮タオル/レーヨン、ウェットティシュ/ポリエステル・レーヨン、凝固剤/高吸水性樹脂、携帯トイレ付属ごみ袋/PE、スプーン/PS、ピルケース/PP、ポリ袋/PE、防災ガイド/紙
寸法(mm)【ボトル】Φ95×215
災害時は給水袋にもなる超撥水バッグ。災害時は水を運搬することができるほどの効果を持つ超撥水生地を、表と裏の両面に使用。撥油性にも優れ汚れにくく、速乾性、耐久性があります。nanoーwing(ナノウイング)はナノの領域で分子を操作し物質の改良を図るナノテクノロジーを応用した素材です。
材質nano-wing(ナノウイング)
幅(cm)30、上部40、底面30
奥行き(cm)30
マチ(cm)15
非常時に役立つ6.5L(満水時)タイプの給水袋。水の役割や水の確保の手引きなどの役立つ情報をわかりやすく図解してあります。
用途非常時やアウトドアシーンで貯水しておけます。
材質PE・PA・PET
寸法(mm)320×130×355
容量(L)6.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。
仕様装置本体:WindowsベースFC(PC)
質量(kg)約7.4(本体部のみ)
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ)
インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露)
モニタTFT液晶17インチ
関連資料配信サービス例(2.02MB)
音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX
設置条件屋内専用
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
91日以内出荷
計測震度計(G250シリーズおよびS240)のGPSタイムレシーバです。GPSによる自動時刻校正が可能です。
用途自動時刻校正
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ114×H230
1台
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。
用途地震観測および機器設備の制御。
仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく
質量(kg)約7
表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135
印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能
通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)
環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
61日以内出荷
計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
用途計測部と処理部を接続する中継端子
仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120
保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル
環境温度範囲(℃)-20 ~+50
1台
¥129,800
税込¥142,780
61日以内出荷
地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止等を制御します。高機能でありながら、。低価格化と機器構成・設置性・操作性のシンプル化を追求し、オールインワンユニットを実現しました。
用途地震発生時の機器設備の緊急停止や配管の遮断等の制御。
仕様●接点出力:接点数:4点独立型、接点4つ目は、本体障害情報出力として、また、ソフトウェアによりb接点動作にして使用可能、負荷容量:ACDC60V/0.5A、ON抵抗 2Ω●時計:時刻校正:NTPおよび手動校正(telnet, 本体ボタン操作による)、内部時計精度 5±23ppm(=日差0.432秒)
付属品ACアダプタ、簡易取付金具、PCポップアップ報知用アラートソフト(CF内格納)
質量(kg)約1以下(ACアダプタ, その他コネクタ含まず)
電源(V)電圧AC90~ 264 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、DC12(DC11.8~ 22※(DC電源使用時)
表示表示器:有機EL 表示内容:演算結果・設定内容・メンテナンスメニュー、文字数・サイズ 16文字2段 1文字2.95×5.55mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W245×H105×D60(突起部含まず)
センサー形式:静電容量式、成分:3軸(X,Y,Z)、測定レンジ:±2Gまたは±6G(ただし重力のかかる軸は±1Gまたは±5G)、測定精度:測定値±10%以下
インターフェースLAN:10/100Base-T×2ポート(うち1つはメーカーメンテナンス用)
環境温度範囲(℃)動作範囲 -10~+50、動作湿度範囲 90%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
¥519,800
税込¥571,780
61日以内出荷
1台の地震計処理部に最大6台の計測部(センサー)を接続し、加速度や震度を計測する事ができます。6つのセンサーで計測された震度情報はすべて気象庁検定に対応。より正確できめ細やかな防災システムを構築することができます。複数のセンサーで精度の高い震度計測を行うことで生産ライン制御などのきめ細かな対応が可能。計測部を2台接続すると「AND」、3台以上接続すると「多数決判定」による接点出力の設定が処理部1台で可能となります。それにより工場での生産ライン制御やダム管理のゲート制御などの防災制御出力として活用できます。
用途地震観測および機器設備の制御。
仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ稼働2時間以上(計測部2台接続時)●接点出力:半導体リレー出力:20点 DC24V/30mA以下、警報出力:設定震度、設定最大加速度以上他、BCD出力:震度階級、最大加速度他、その他:AND判定、多数決判定出力●波形収録:CFカード収録、主制御部:8GB(最大32GB)、計測部IFボード:2GB(最大2GB)、WIN32フォーマット●算出データ:震度階級、計測震度、最大加速度、SI値他●計測部接続数:最大6台(標準構成2台)●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく
質量(kg)約18
表示5.7インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W480×H299×D300
印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度階級、計測震度、最大加速度、SI値、加速度波形イメージ他
通信機能LAN IF(10BASE-T/100BASE-TX)、RS-232C
1台
¥3,198,000
税込¥3,517,800
91日以内出荷
S740-PL用バッテリー。S740に搭載することで、停電時でも約10分間保持可能。
種別小型制御弁式(シール)鉛蓄電池
質量(kg)約0.36
容量0.8Ah
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
地震の揺れを検知するセンサー部分。防水性能あり(JIS-C-0920保護等級7)。震度計G250シリーズおよび多チャンネル地震計S240の構成品。
仕様●アレスタボックス間ケーブル:CPEV-S 0.9Φ×5P(2m)●サンプル周期:100Hz
質量(kg)約4(固定部含む)
測定範囲±3000gal
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W210×H115×D210
センサーフォースバランスサーボ型加速度計
分解能24bit
環境温度範囲(℃)-20~+50
出力形式RS-422シリアル出力
防水性JIS-C-0920保護等級7
1台
¥849,800
税込¥934,780
61日以内出荷
地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!。緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。
仕様●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A
質量(kg)約1
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W200×H230×D62
インターフェースLAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-T
バッテリーオプション(S740-BT1)保持時間10分
使用環境温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露)
関連資料配信サービス例(2.02MB)
音声出力内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え)
設置条件屋内専用、壁掛け
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
厚生労働省が定める安全性基準に適合した化粧品。安全性と肌への優しさを追求した純水99%のウェットティッシュ。通常のウェットティッシュ(雑貨)と違い、赤ちゃんのおしりにも使用可能。幅広い年齢層の『身体』『おしり』『身の回り』のキレイを守る。どこでも拭けるから、複数備蓄する必要が無く省スペースやコストダウンにも効果的。
用途災害時の総合的な衛生管理に。感染症による自宅・自室療養時の全身ケアに。
成分水、PG、ヒアルロン酸Na、セチルピリジニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール
保存期間(年)5
洗濯環境が整わず、清潔な衣類や着替えを入手しづらい避難時に役立つ、男女兼用フリーサイズの下着「Tシャツ・ボクサーパンツ・ソックス」3点セットです。肌触りの良いベア天竺生地・透けにくいグレーカラー・体にフィットする機能性など、女性目線で嬉しいこだわりが詰まった下着を高品質フィルムで真空パックし、10年間、清潔に保存いただけます。
用途やわらか肌触りの伸縮素材。薄手でやわらかく気持ちの良い肌触り・伸縮性に富み着脱しやすい素材「ベア天竺」を使用。安心して着用いただける、透けにくいグレーの下着3点セットです。男女兼用フリーサイズ。ボクサーパンツは、ズレを防止する「ウェストひも付」です。 着替え後の衣服を入れる「ポリ袋」付属です。かかとレスソックス。まっすぐな形状の「かかとレスソックス」が、さまざまな足へのフィットを実現。清潔10年保存。高品質フィルムで密封した真空パック包装が、ホコリ・汚れ・害虫・湿気や水分から下着を守ります。
材質ポリエステル・綿・ポリウレタン
色グレー
サイズ男女兼用フリー(子供用)
内容Tシャツ・ボクサーパンツ・ソックス
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
高輝度COBライト使用・明るさは200ルーメン。
明るさ3段階調整可能。
3WAY仕様:掛けられる!置いて使える!手持ちで使える!
使わないときはコンパクトに折りたたんで収納可能!
仕様●サイズ:収納時/約W13×H22×D4.5cm、置型時/約W13×H19.5×D13cm●材質:ABS・PS・シリコン●電源:単三アルカリ乾電池×6本(別売)
アズワン品番68-4066-88
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
『エアマット』を使用することで、フカフカな肉厚クッションで睡眠の質を上げることができます。5cmの厚みでクッション性に優れ快適に過ごせます。バルブを開くだけで約3~5分という短時間で自動で膨らみます。サイドにあるスナップボタンで本商品同士を連結することもできます。また、車中泊にもピッタリです。ミニバンや軽バンにシンデレラフィットし、シートの柔らかさも相まってストレスフリーでフカフカ熟睡できます。たたむときも空気を押し出しながら丸めるだけなのでカンタンです。収納はコンパクトになるので場所も取らずに持ち運びも便利です。
用途睡眠の質の向上に。車中泊の際に。
色ブラック x グレー
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1枚
¥498
税込¥548
翌々日出荷
非常用の簡易テントに最適
用途防災バックに入れて非常時にそなえる便利な防災グッズ。非常時の簡易テントとして活躍!
材質シェルター:PET樹脂
高さ(mm)950
縦(mm)800
横(mm)2500
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
避難用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。