絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: その他避難用品

252件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット エピオス折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セットエピオス
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
非常時に役立つ6.5L(満水時)タイプの給水袋。水の役割や水の確保の手引きなどの役立つ情報をわかりやすく図解してあります。
用途非常時やアウトドアシーンで貯水しておけます。材質PE・PA・PET寸法(mm)320×130×355容量(L)6.5
アウトドアギアポーチ TAKAGI(高儀)アウトドアギアポーチTAKAGI(高儀)
879税込967
1個
5日以内出荷
カトラリーや小物の持ち運びや収納に便利!
チタン V型ペグ CAPTAIN STAGチタン V型ペグCAPTAIN STAG
449税込494
1本
翌々日出荷
材質チタン質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×9×150
緊急地震速報受信装置 明星電気緊急地震速報受信装置明星電気
1,698,000税込1,867,800
1台
91日以内出荷
S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。仕様装置本体:WindowsベースFC(PC)質量(kg)約7.4(本体部のみ)電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ)インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露)モニタTFT液晶17インチ関連資料配信サービス例(2.02MB)音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX設置条件屋内専用
GPSタイムレシーバ 明星電気GPSタイムレシーバ明星電気
199,800税込219,780
1台
61日以内出荷
計測震度計(G250シリーズおよびS240)のGPSタイムレシーバです。GPSによる自動時刻校正が可能です。
用途自動時刻校正寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ114×H230
計測震度計G250 処理部 明星電気計測震度計G250 処理部明星電気
1,698,000税込1,867,800
1台
61日以内出荷
気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。
用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約7表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
中継アレスタボックス 明星電気中継アレスタボックス明星電気
129,800税込142,780
1台
61日以内出荷
計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
用途計測部と処理部を接続する中継端子仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)質量(kg)約1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル環境温度範囲(℃)-20 ~+50
制御用地震計 明星電気制御用地震計明星電気
519,800税込571,780
1台
61日以内出荷
地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止等を制御します。高機能でありながら、低価格化と機器構成・設置性・操作性のシンプル化を追求し、オールインワンユニットを実現しました。
用途地震発生時の機器設備の緊急停止や配管の遮断等の制御。仕様●接点出力:接点数:4点独立型、接点4つ目は、本体障害情報出力として、また、ソフトウェアによりb接点動作にして使用可能、負荷容量:ACDC60V/0.5A、ON抵抗 2Ω●時計:時刻校正:NTPおよび手動校正(telnet, 本体ボタン操作による)、内部時計精度 5±23ppm(=日差0.432秒)付属品ACアダプタ、簡易取付金具、PCポップアップ報知用アラートソフト(CF内格納)質量(kg)約1以下(ACアダプタ, その他コネクタ含まず)電源(V)電圧AC90~ 264 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、DC12(DC11.8~ 22※(DC電源使用時)表示表示器:有機EL 表示内容:演算結果・設定内容・メンテナンスメニュー、文字数・サイズ 16文字2段 1文字2.95×5.55mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W245×H105×D60(突起部含まず)センサー形式:静電容量式、成分:3軸(X,Y,Z)、測定レンジ:±2Gまたは±6G(ただし重力のかかる軸は±1Gまたは±5G)、測定精度:測定値±10%以下インターフェースLAN:10/100Base-T×2ポート(うち1つはメーカーメンテナンス用)環境温度範囲(℃)動作範囲 -10~+50、動作湿度範囲 90%RH以下(ただし結露なきこと)
多チャンネル地震計S240 明星電気多チャンネル地震計S240明星電気
3,198,000税込3,517,800
1台
91日以内出荷
1台の地震計処理部に最大6台の計測部(センサー)を接続し、加速度や震度を計測する事ができます。6つのセンサーで計測された震度情報はすべて気象庁検定に対応。より正確できめ細やかな防災システムを構築することができます。複数のセンサーで精度の高い震度計測を行うことで生産ライン制御などのきめ細かな対応が可能。計測部を2台接続すると「AND」、3台以上接続すると「多数決判定」による接点出力の設定が処理部1台で可能となります。それにより工場での生産ライン制御やダム管理のゲート制御などの防災制御出力として活用できます。
用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ稼働2時間以上(計測部2台接続時)●接点出力:半導体リレー出力:20点 DC24V/30mA以下、警報出力:設定震度、設定最大加速度以上他、BCD出力:震度階級、最大加速度他、その他:AND判定、多数決判定出力●波形収録:CFカード収録、主制御部:8GB(最大32GB)、計測部IFボード:2GB(最大2GB)、WIN32フォーマット●算出データ:震度階級、計測震度、最大加速度、SI値他●計測部接続数:最大6台(標準構成2台)●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約18表示5.7インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W480×H299×D300印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度階級、計測震度、最大加速度、SI値、加速度波形イメージ他通信機能LAN IF(10BASE-T/100BASE-TX)、RS-232C
S740用停電対策バッテリー(オプション) 明星電気S740用停電対策バッテリー(オプション)明星電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
S740-PL用バッテリー。S740に搭載することで、停電時でも約10分間保持可能。
種別小型制御弁式(シール)鉛蓄電池質量(kg)約0.36容量0.8Ah
計測震度計G250 計測部 明星電気計測震度計G250 計測部明星電気
849,800税込934,780
1台
61日以内出荷
地震の揺れを検知するセンサー部分。防水性能あり(JIS-C-0920保護等級7)。震度計G250シリーズおよび多チャンネル地震計S240の構成品。
仕様●アレスタボックス間ケーブル:CPEV-S 0.9Φ×5P(2m)●サンプル周期:100Hz質量(kg)約4(固定部含む)測定範囲±3000gal寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W210×H115×D210センサーフォースバランスサーボ型加速度計分解能24bit環境温度範囲(℃)-20~+50出力形式RS-422シリアル出力防水性JIS-C-0920保護等級7
緊急地震速報受信ユニット 明星電気緊急地震速報受信ユニット明星電気
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。仕様●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A質量(kg)約1電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W200×H230×D62インターフェースLAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-Tバッテリーオプション(S740-BT1)保持時間10分使用環境温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露)関連資料配信サービス例(2.02MB)音声出力内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え)設置条件屋内専用、壁掛け
SKKみんなのからだふき 四国紙販売SKKみんなのからだふき四国紙販売
289税込318
1個(10枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
厚生労働省が定める安全性基準に適合した化粧品。安全性と肌への優しさを追求した純水99%のウェットティッシュ。通常のウェットティッシュ(雑貨)と違い、赤ちゃんのおしりにも使用可能。幅広い年齢層の『身体』『おしり』『身の回り』のキレイを守る。どこでも拭けるから、複数備蓄する必要が無く省スペースやコストダウンにも効果的。
用途災害時の総合的な衛生管理に。感染症による自宅・自室療養時の全身ケアに。成分水、PG、ヒアルロン酸Na、セチルピリジニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール保存期間(年)5
10年保存 真空下着3点セット(子供用) 足立織物10年保存 真空下着3点セット(子供用)足立織物
3,600税込3,960
1個
欠品中
洗濯環境が整わず、清潔な衣類や着替えを入手しづらい避難時に役立つ、男女兼用フリーサイズの下着「Tシャツ・ボクサーパンツ・ソックス」3点セットです。肌触りの良いベア天竺生地・透けにくいグレーカラー・体にフィットする機能性など、女性目線で嬉しいこだわりが詰まった下着を高品質フィルムで真空パックし、10年間、清潔に保存いただけます。
用途やわらか肌触りの伸縮素材薄手でやわらかく気持ちの良い肌触り・伸縮性に富み着脱しやすい素材「ベア天竺」を使用。安心して着用いただける、透けにくいグレーの下着3点セットです。男女兼用フリーサイズボクサーパンツは、ズレを防止する「ウェストひも付」です。 着替え後の衣服を入れる「ポリ袋」付属です。かかとレスソックスまっすぐな形状の「かかとレスソックス」が、さまざまな足へのフィットを実現。清潔10年保存高品質フィルムで密封した真空パック包装が、ホコリ・汚れ・害虫・湿気や水分から下着を守ります。材質ポリエステル・綿・ポリウレタングレーサイズ男女兼用フリー(子供用)内容Tシャツ・ボクサーパンツ・ソックス
COB コンパクトワークライト ウィキャンCOB コンパクトワークライトウィキャン
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
高輝度COBライト使用・明るさは200ルーメン。 明るさ3段階調整可能。 3WAY仕様:掛けられる!置いて使える!手持ちで使える! 使わないときはコンパクトに折りたたんで収納可能!
仕様●サイズ:収納時/約W13×H22×D4.5cm、置型時/約W13×H19.5×D13cm●材質:ABS・PS・シリコン●電源:単三アルカリ乾電池×6本(別売)アズワン品番68-4066-88
アルミマット 三田アルミマット三田
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
『アルミマット』は、床に敷くアルミ製のマットです。アルミ製なので、他のマットと比べて軽量で持ち運びやすいです。地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にご活用いただけます。アルミ製なので、破れや摩耗に強く、長持ちします。また、水濡れしても問題ないです。さらに、汚れを拭き取るだけで簡単に清掃できます。折り畳み式なので、コンパクトに収納できます。
用途冷え対策に。 災害時の避難所などでの簡易的な寝床に。ピクニックや運動会などで地面に座る際のクッションに。ペットの寝床や車の荷台の保護シートなど様々な用途に。
エアマット 三田エアマット三田
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
『エアマット』を使用することで、フカフカな肉厚クッションで睡眠の質を上げることができます。5cmの厚みでクッション性に優れ快適に過ごせます。バルブを開くだけで約3~5分という短時間で自動で膨らみます。サイドにあるスナップボタンで本商品同士を連結することもできます。また、車中泊にもピッタリです。ミニバンや軽バンにシンデレラフィットし、シートの柔らかさも相まってストレスフリーでフカフカ熟睡できます。たたむときも空気を押し出しながら丸めるだけなのでカンタンです。収納はコンパクトになるので場所も取らずに持ち運びも便利です。
用途睡眠の質の向上に。車中泊の際に。ブラック x グレー
らくらくエアクッション 丸山製作所らくらくエアクッション丸山製作所
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
息で膨らませて簡単に使用出来ます。
用途避難時、アウトドア、レジャーに、保温効果のある素材で寒い日も暖かい。縦(mm)1900横(mm)660
らくらくエアーザブトン 丸山製作所らくらくエアーザブトン丸山製作所
498税込548
1枚
翌々日出荷
息で膨らませて簡単に使用出来ます
用途避難時、アウトドア、レジャー、遠足、スポーツ観戦順番待ちに!縦(mm)660横(mm)945
エマージンシェルター 丸山製作所エマージンシェルター丸山製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
非常用の簡易テントに最適
用途防災バックに入れて非常時にそなえる便利な防災グッズ非常時の簡易テントとして活躍!材質シェルター:PET樹脂高さ(mm)950縦(mm)800横(mm)2500
簡易給水タンク10L 丸山製作所簡易給水タンク10L丸山製作所
399税込439
1個
翌々日出荷
こぼれにくい形状でレジャー・非常用として最適
消臭抗菌袋(5枚入り) 丸山製作所消臭抗菌袋(5枚入り)丸山製作所
398税込438
1個
翌々日出荷
消臭抗菌機能のあるミナト―ルフィルム採用
用途災害時・おむつの廃棄・レジャー時のゴミの持ち帰りに。
起毛レジャー毛布 KAKURI起毛レジャー毛布KAKURI
1,798税込1,978
1個
当日出荷
肌触りの良い起毛タイプのレジャーシートです。
用途レジャーやアウトドアに。トラスコ品番817-9337材質表地:ポリエステル起毛シート、裏地:ポリエチレン(アルミーティング)寸法(縦×横)(mm)【シート】1500×1300折りたたみ寸法(mm)【折りたたみ時】W330×D200×L80
折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター カンボウプラス折り畳み式簡易水槽 アクアマイスターカンボウプラス
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き
仕様●サイズ:8角形 約210cm(対角角部から角部)×195cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H40cm●厚み:約4cm●重量:約27kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番67-2186-06
折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター カンボウプラス折り畳み式簡易水槽 アクアマイスターカンボウプラス
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き
仕様●サイズ:10角形 約261cm(対角角部から角部)×249cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H50cm●厚み:約4cm●重量:約35kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番67-2186-07
防災避難所用 座椅子ベッド 座 ザ ・リラクマイスター カンボウプラス防災避難所用 座椅子ベッド 座 ザ ・リラクマイスターカンボウプラス
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
座椅子とベッドに早変わりの便利アイテム。防災備蓄商品として避難所、会社や工場などで緊急時に活躍します。発泡ターポリンを使用しており、お尻や背中の負担軽減、底冷えや寒さを防止します。表面の生地はターポリンを使用しており、水拭き可能で衛生的、清潔感をキープできます。
仕様●サイズ:折りたたみ時/約54cm×50cm、座椅子/約54cm×50cm、ベッド/約54cm×202cm●厚み:約5cm●重量:約3kg●材質:本体/PVCターポリン、ナイロン、ポリプロピレン、ベルト/ポリエステル、バックル/ポリアセタール、収納袋/ナイロン●カラー:本体表/ホワイト、本体裏/グレー●収納袋カラー:ブラック●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番67-2186-03
折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター カンボウプラス折り畳み式簡易水槽 アクアマイスターカンボウプラス
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き
仕様●サイズ:6角形 約100cm(対角角部から角部)×86cm×H80cm●収納サイズ:約40cm×100cm×H30cm●厚み:約4cm●重量:約18kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番67-2186-04
折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター カンボウプラス折り畳み式簡易水槽 アクアマイスターカンボウプラス
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き
仕様●サイズ:6角形 約160cm(対角角部から角部)×141cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H30cm●厚み:約4cm●重量:約20kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番67-2186-05
折りたたみチェア コンフォート 沈みこみ防止バンド ウォークスツール折りたたみチェア コンフォート 沈みこみ防止バンドウォークスツール
4,398税込4,838
1本
当日出荷
軟弱な地面で使用する際に脚先に装着することで、チェアの脚が地面に沈み込む事を防ぎます。折りたたみチェア コンフォート用の沈み込み防止バンドです。
トラスコ品番368-7322材質ベルト:ポリエステル、リング:ポリアミド長さ(mm)350幅(mm)350高さ(mm)30
小さく保存!たためるウォーターバッグ コジット小さく保存!たためるウォーターバッグコジット
899税込989
1個
9日以内出荷
断水などの非常時に。便利な折りたためるウォーターバッグ 防災セットの1つとして。持ち手付。注ぐのに便利なキャップ付 水の量がわかりやすいメモリ付。(目安) 用途に合わせて書き込める! トイレ用にはレッド、飲み水用にはブルーなど用途別に色分けするのがオススメ
材質本体:ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート キャップ・ノズル:ポリエチレン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:33×18×5寸法(高さH×幅W)(cm)5L:29×38 、 7L:32×42マチ(cm)5L:13.5 、 7L:16
快適エアマットPLUS シナジーインターナショナル快適エアマットPLUSシナジーインターナショナル
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
マットの端を折り返す事で枕としてお使いいただけます。 各空気室が独立しており、ピンホールがあいても、その空気室がしぼむだけで、ほかの空気室はしぼまない構造です。
用途非常時のマットに、軽く持ち運びが便利いざというときの備えに付属品ストロー質量(g)330使用時寸法(mm)2060×610×厚50
コンパクトイレクリーン10 シナジーインターナショナルコンパクトイレクリーン10シナジーインターナショナル
2,698税込2,968
1袋
7日以内出荷
水を使わずに簡単に処理ができる非常用トイレです。 汚物を素早く凝固させ臭気の拡散を最小限に抑えます。 凝固剤は抗菌性です。 軽量コンパクトサイズです。 10年間の長期保存が可能です。
用途水を使わずに簡単に処理ができる非常用トイレにセット内容抗菌・消臭凝固剤(約8g)10包1組×1組、便袋(PE製黒)10枚1組×1組、大型外袋(PE)×1枚、トイレ使い方説明書×1枚寸法(mm)【バック】250×175×20質量(kg)0.3
コンパクトイレクリーン1 シナジーインターナショナルコンパクトイレクリーン1シナジーインターナショナル
1,398税込1,538
1袋
7日以内出荷
水を使わずに簡単に処理ができる非常用トイレです。 汚物を素早く凝固させ臭気の拡散を最小限に抑えます。 凝固剤は抗菌性です。 軽量コンパクトサイズです。 10年間の長期保存が可能です。
用途水を使わずに簡単に処理ができる非常用トイレにセット内容抗菌・消臭凝固剤(約8g)1包、便袋(PE製黒)1枚、コンパクトイレ使い方説明書(パッケージに記載)寸法(mm)140×92×5質量(g)25
アルミブランケット シナジーインターナショナルアルミブランケットシナジーインターナショナル
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
毛布代わりに雨風よけに、便利な防寒・保温シートです。 体温保持率が高いアルミシートです。 体温低下から身を守ります。 暑い時は熱を反射し、身を守ります。
用途エマージェンシーシートに、防災用品に材質アルミ蒸着ポリエステル質量(g)50シートサイズ(mm)2130×1370折りたたみ寸法(mm)80×115×15
やさしいウェットティッシュ ピロータイプ Type-C エピスタプロプルやさしいウェットティッシュ ピロータイプ Type-Cエピスタプロプル
39,980税込43,978
1箱(25枚×60個)
7日以内出荷
無香料・大判厚手シート。メイク落とし、全身お風呂代わりに、デリケートなお肌にも使えます。灼熱から極寒まで、過酷な環境下でも乾きにくい為、車載可能。全身拭ける。ノンアルコールで低刺激。口腔ケア、感染予防にも。
横幅(mm)205奥行(mm)130高さ(mm)25質量(g)186保存期間(年)化粧品類3
やさしいウェットティッシュ ハンディタイプ 白縁 エピスタプロプルやさしいウェットティッシュ ハンディタイプ 白縁エピスタプロプル
29,980税込32,978
1箱(10枚×100個)
7日以内出荷
無香料・携帯に最適。メイク落とし、全身お風呂代わりに、デリケートなお肌にも使えます。全身拭ける。ノンアルコールで低刺激。口腔ケア、感染予防にも。
横幅(mm)150奥行(mm)85高さ(mm)10質量(g)51保存期間(年)化粧品類3(メーカー保証5)
やさしいウェットティッシュ ハンディタイプ ピンク エピスタプロプルやさしいウェットティッシュ ハンディタイプ ピンクエピスタプロプル
29,980税込32,978
1箱(10枚×100個)
7日以内出荷
やさしい石鹸の香り・携帯に最適。水解紙使用している為、水に解けます。震災時にも活用可能。メイク落とし、全身お風呂代わりに、デリケートなお肌にも使えます。全身拭ける。ノンアルコールで低刺激。口腔ケア、感染予防にも。
横幅(mm)150奥行(mm)85高さ(mm)10質量(g)97保存期間(年)化粧品類3(メーカー保証5)
燻薪〈カラマツくん〉 南佐久中部森林組合燻薪〈カラマツくん〉南佐久中部森林組合
4,398税込4,838
1箱
4日以内出荷
間伐材のカラマツを燻製加工して作られた薪です。燻化する際に含水率を10%以下に乾燥させることによって、燃焼性にも優れ、煙も少なく、長期間の保存を可能にしました。
ケース寸法(mm)約400×300×200質量(kg)約5付属品軍手、マッチ、着火剤
ウェット手袋なでなで 本田洋行ウェット手袋なでなで本田洋行
22,980税込25,278
1箱(10枚×48パック)
翌々日出荷
水のない環境でもペットの衛生環境を整える手袋型のウェットシート。手袋だから使いやすく、驚くほどさっぱりと清潔に。
保存期間(年)5年
赤ちゃんのおしりや大人のからだふきに ウェットティッシュコンパクト 四国紙販売赤ちゃんのおしりや大人のからだふきに ウェットティッシュコンパクト四国紙販売
27,980税込30,778
1箱(10枚×100パック)
翌々日出荷
防災セットやノベルティに人気なコンパクトタイプ。大人~赤ちゃんのお尻まで使用できる多用途品。多用途だから省スペースかつコストダウンが可能。数少ない化粧品×長期保存
用途災害時の総合的な衛生管理に。感染症による自宅・自室療養時の全身ケアに。防災セットやノベルティ等寸法(mm)93×150×10シートサイズ(mm)200×200保存期間(年)5年

避難用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他避難用品