絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: その他避難用品

252件中 241252
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディキューブ HANDY CUBEハンディキューブHANDY CUBE
649税込714
1個
5日以内出荷
軟包装である。 (易廃棄性、デザイン性、経済性)輸送効率、積載効率がよい。 (キューブ形状であるため)上下にハンドルがついており持ち運びがしやすく、使用時にも内容物の小分け出しがしやすく使い勝手が非常によい。 使用時に内容物の脈動がないため注ぎ出るスピードがあがり作業効率化が期待できる。 内容物の残渣が減るため製品の歩留りが向上する/リキャップができ自立性があるため保存容器としても使用可能。 パウチ本体と一体化した「天地2箇所の持ち手」で持ち運びやすく注ぎやすいウォーターバッグ。 上下にある持ち手は重心がわかりやすく、注ぐときにもバランスよく扱えます。 スクリューキャップ付きなので、中身を使いきらない時は他の容器に移し替えることなくそのまま保存できます。 使わないときはたためてコンパクト、場所をとらないので、非常時用にも最適。 水を入れればキューブ型になり専用コックがあれば便利なサーバーに早変わり。 中の水を注ぎ切るまでキューブ型を維持するので安心です。 厚地のフィルム素材なので、何回も使えます。
材質NY25/LLDPE130
からだふきボディータオル(防炎ウェットタオル) 300×600 1箱(12枚/個×36個入) 総合サービスからだふきボディータオル(防炎ウェットタオル) 300×600 1箱(12枚/個×36個入)総合サービス
26,980税込29,678
1箱(12枚×36個)
8日以内出荷
大地震等による断水時や避難生活時に、体を衛生的に保ちます。大判サイズですので、体を拭きやすくなっています。ソフトペーパー(レーヨン不織布)を使用していますので、やさしい使用感です。
仕様無着色・無香料・ノンアルコール材質レーヨン不織布寸法(mm)(タオル)300×600箱寸法(mm)221×466×329アズワン品番7-1105-01有効期限5年
アルミ防炎たれ(防炎カバー)単体 ブレインアルミ防炎たれ(防炎カバー)単体ブレイン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マジックテープ×3か所止めでヘルメットに簡単に装着可能。 防災素材を使用した防炎アルミ垂れです。 垂れなので折りたたんでポケットに入れておくことも可能です。 いざという時の為に常備しやすい防災グッズです。 日差しもブロックするので熱中症対策にも最適。
材質ポリエステル本体寸法(mm)約380×240本体質量(g)約43
BCP POWER(非常用蓄電装置) オリオンオートクラフト(アルプス計器)BCP POWER(非常用蓄電装置)オリオンオートクラフト(アルプス計器)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
災害時や急な停電に大活躍の高性能蓄電装置です。 停電すると自動でライトが点灯。災害・緊急時の照明として使えます。暗がりでスイッチを探す必要がありません(本体の電源コードをコンセントにつないでおく必要があります)。 機動性バツグン。小型で軽量だから持ち運んでいつでもどこでも使えます。 USBポートからスマホ・携帯電話が充電OK。本体にUSBポートが付いているので、お使いの携帯電話・スマートフォンの充電ができます。緊急時の情報源・連絡手段の確保に便利。2.1A出力対応でタブレット端末にも余裕をもって対応できます。
仕様システム起動スイッチ付(レバーロック機能・スイッチガード付き)、ACコードインレット方式(3芯VCTFコード・0.75sq 1.5m 2Pアース出プラグ 3P雌プラグ付き)、運搬用取手付き、本体固定用取付穴(M12)付きアイボリー入力容量35VA適合規格電気用品安全法、適用基準適合品(経済産業省法令PSE適合品)出力電圧(V)DC13.8±2%(AC100V入力・出力電流10mA時)入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)最大DC2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×200バッテリー(内蔵)リチウムフェライト 13.2V-4.6Ah 1個使用環境0~40°、30~85%(結露なきこと)LEDランプ15W広角タイプ・点灯時間5時間保護回路(電源部)過電流にてNFB(2.5A)にて保護、(充電部)入力側/電流ヒューズにて回路異常を保護、出力側/電子回路およびNFBにより内蔵バッテリー逆接続および出力短絡より保護電池寿命(停電時出力タイプ)約13年<非常時のみ出力>、(常時出力タイプ)約3年<毎日使用・3年で1000回>充電方式定電流一定電圧方式(CVCC)出力端子専用コネクタ:定格DC12V×1出力(内蔵バッテリーの端子電圧による)、USB:DC5V-2A×1出力(Aタイプ・防水キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)60
くみたてそう(消防)用フタ ナショナルマリンくみたてそう(消防)用フタナショナルマリン
47,980税込52,778
1枚
3日以内出荷
EV収納BOX 押しボタン(交換用) シール付 三和製作所EV収納BOX 押しボタン(交換用) シール付三和製作所
1,298税込1,428
1セット
12日以内出荷
おもいやり心 ぬれタオル バケツタイプ 三昭紙業おもいやり心 ぬれタオル バケツタイプ三昭紙業
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
・やわらかい肌ざわりと保水性に優れた大容量タイプのウェットティシュ。・ノンアルコール、無香料、モモ葉エキス、柿から抽出したフラボノイド配合。・丈夫で破れにくく使い捨てだから衛生的!・使用頻度の多い方、施設向けにおすすめ。
材質レーヨン、パルプ寸法(cm)18×25
おもいやり心 大人用ぬれタオル 三昭紙業おもいやり心 大人用ぬれタオル三昭紙業
439税込483
1袋
5日以内出荷
・しっかり拭ける大判タイプのウェットタオル。・柔らかな肌ざわりと保水性に優れたウェットタオル。・ノンアルコール、無香料、モモ葉エキス、柿から抽出したフラボノイド配合。・丈夫で破れにくく使い捨てだから衛生的!
成分水、PG、フェノキシエタノール、塩化セチルピリジニウム、モモ葉エキス材質パルプ、レーヨン寸法(cm)(1枚当たり)20×25
おもいやり心 ぬれタオル バケツタイプ 詰替用 三昭紙業おもいやり心 ぬれタオル バケツタイプ 詰替用三昭紙業
2,298税込2,528
1袋
5日以内出荷
・やわらかい肌ざわりと保水性に優れた大容量タイプのウェットティシュ。・ノンアルコール、無香料、モモ葉エキス、柿から抽出したフラボノイド配合。・丈夫で破れにくく使い捨てだから衛生的!・使用頻度の多い方、施設向けにおすすめ。
材質レーヨン、パルプ寸法(cm)(1枚当たり)18×25
S240-P用計測部I/Fボード 明星電気S240-P用計測部I/Fボード明星電気
649,800税込714,780
1枚
91日以内出荷
多チャンネル地震計S240に計測部を3台目以降接続する場合、計測部1台につきS240用計測部I/Fボードが1枚必要となります。
救助鋸 本体 レザーソー救助鋸 本体レザーソー
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
木造家屋の救助作業に!穴を開けた所から切り進める事のできる、先端目立て付きの鋸。通常は木工用の鋸としてもお使いいただけます。
刃長(mm)200板厚(mm)0.7
アルミロールテーブル 昭和商会アルミロールテーブル昭和商会
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質アルミ質量(g)700外形寸法(mm)400×290×120

避難用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他避難用品