吊具用フレノリンクボルト :「回転アイボルト」の検索結果
「使用荷重(t)」から絞り込む
20以上(1)
取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に
適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品
寸法A(mm)123
寸法F(mm)274
寸法G(mm)202
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。