吊具用フレノリンクボルト :「13mm」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
1未満(1)
1~2未満(1)
エスコ品番EA987GJ-3
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)780
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)95
寸法H(mm)16
ねじ径M12
使用荷重(t)0.8
ねじ長さ(mm)20
寸法A(mm)89
寸法F(mm)19
寸法B(mm)57
寸法O(mm)36
寸法G(mm)13
寸法K(mm)39
リング内寸(mm)56×51
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-4
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)800
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)94
寸法H(mm)16
ねじ径M16
使用荷重(t)1.6
ねじ長さ(mm)24
寸法A(mm)89
寸法F(mm)24
寸法B(mm)57
寸法O(mm)36
寸法G(mm)13
寸法K(mm)40
リング内寸(mm)54×51
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。