吊具用フレノリンクボルト :「4mm」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
1~2未満(1)
3~4未満(1)
4~5未満(1)
材質合金鋼
質量(kg)1.4
寸法H(mm)44
使用荷重(t)4
寸法A(mm)50
寸法F(mm)140
寸法S(mm)14
寸法D(mm)17
寸法E(mm)36
寸法B(mm)54
寸法C(mm)59
寸法G(mm)82
寸法SW(mm)36
アズワン品番64-7988-25
1個
¥20,500
税込¥22,550
3日以内出荷
エスコ品番EA987GJ-6
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)2400
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)134
寸法H(mm)23
ねじ径M24
使用荷重(t)3.7
ねじ長さ(mm)37
寸法A(mm)126
寸法F(mm)36
寸法B(mm)82
寸法O(mm)51
寸法G(mm)19
寸法K(mm)58
リング内寸(mm)76×80
1個
¥37,800
税込¥41,580
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-4
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)800
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)94
寸法H(mm)16
ねじ径M16
使用荷重(t)1.6
ねじ長さ(mm)24
寸法A(mm)89
寸法F(mm)24
寸法B(mm)57
寸法O(mm)36
寸法G(mm)13
寸法K(mm)40
リング内寸(mm)54×51
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。