「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5ton /M10x20mm スイベル吊り環エスコ8日以内出荷
エスコ品番EA987GJ-2材質(本体)鍛造鋼質量(g)240種類フレノリンクボルト寸法L(mm)60寸法H(mm)11ねじ径M10使用荷重(t)0.5ねじ長さ(mm)20寸法A(mm)60寸法F(mm)17寸法B(mm)42寸法O(mm)24寸法G(mm)8寸法K(mm)27リング内寸(mm)33×39
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
割シンブル共立電機税込¥593¥539