25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)天つり金具(取付用ベース金具)
ET-PKL100H/PKL100S使用時に、組み合わせて用いる金具です。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天つり金具(低天井用)
低い天井からつり下げて設置する際にベース金具と組み合せて用いる金具です。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

仕様●オンモード消費電力(光源電力):205W[ノーマル]・155W[ECO]・150W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大785BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±35°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015) 付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個 幅(mm)349(脚最小時) 質量(kg)約4.2 サイズ0.64型(アスペクト比16:10) 高さ(mm)105(脚最小時) 奥行(mm)309(脚最小時) 表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式 レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm 電源コード(m)長さ:2 騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音] 使用電源(V)AC100、50/60Hz 最大消費電力(W)230 コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時) 解像度WXGA(1280×800ドット) 主な用途ビジネス用 光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、 設置方式天井引掛、置き型 接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)] 対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz スピーカー10W(モノラル) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)20~80(非結露) レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014) 画素数1024000画素(1280×800ドット) デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張] アスペクト比16:10 リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター
液晶レーザープロジェクター
コントラスト比5000000:1 解像度WUXGA 主な用途ビジネス用 入力端子HDMI/D-SUB 15pin/M3 ステレオミニジャック/D-sub 9P/USB タイプ A 設置方式天井引掛 アスペクト比16:10
1個
489,800 税込538,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1チップDLPレーザープロジェクター。
1個
2,298,000 税込2,527,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015) 付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個 幅(mm)349(脚最小時) 質量(kg)約4.2 サイズ0.64型(アスペクト比16:10) 高さ(mm)105(脚最小時) 奥行(mm)309(脚最小時) 表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式 レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm 電源コード(m)長さ:2 騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音] 使用電源(V)AC100、50/60Hz 最大消費電力(W)240 コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時) 解像度WUXGA(1920×1200ドット) 光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、 接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)] 対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz スピーカー10W(モノラル) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)20~80(非結露) レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014) 画素数2304000画素(1920×1200ドット) デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張] リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度WXGA 入力端子HDMI 明るさ(Lm)4600
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度WUXGA 入力端子HDMI 明るさ(Lm)4600
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)液晶プロジェクター
環境にとらわれない高い設置自由度。明るい場所でも見やすい鮮明な映像投写。
1個
469,800 税込516,780
翌日出荷

1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター
液晶レーザープロジェクター。「PT-VMZ7STシリーズ」は短焦点レンズを搭載し、約1.72 mの距離で100型スクリーン投写が可能。
1個
679,800 税込747,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DLPプロジェクター
1チップDLPプロジェクター。
1個
1,898,000 税込2,087,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ズームレンズ
ズームレンズ。
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)12G-SDI端子ボード
12G-SDI端子ボード。
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁掛取付金具
PT-CMZ50J用壁掛取付金具。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)液晶プロジェクター
80型の大画面を約1 cmで投写できる超短焦点モデル。組み立て簡単な金具を用いて、壁から掛けて使用することも可能です。5200 lmの明るさとWUXGA解像度で、多彩な資料を見やすく表示。2560 x 1080(21:9)、3240 x 1080(27:9)の信号入力により、1台または2台接続でのワイドスクリーン表示にも対応します。レーザー光源の採用で、騒音や消費電力も抑制。電動の中心・周辺フォーカスや、デジタルズーム拡張。5、デジタル画像シフトなど、リモコンから調整できる機能も搭載し、ストレスフリーな使い心地を実現します。
1個
429,800 税込472,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ズームレンズ(MZ17Kシリーズ用)
MZ17シリーズ。交換用レンズ。
1個
359,800 税込395,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
欠品中

4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度WUXGA 明るさ(Lm)4000
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DLPプロジェクター
DLPプロジェクター。4Kならではの繊細で滑らかな映像表現と6000lmの明るさ。
解像度4K 明るさ(Lm)6000 投影方式DLP
1個
1,398,000 税込1,537,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)液晶プロジェクター(6000lm/WUXGA )
さまざまな投写環境やコンテンツへの対応を可能にし、明るい環境下でもメリハリのある、見やすい映像投写を実現します。
1個
1,198,000 税込1,317,800
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)液晶プロジェクター
エコ商品
主な用途ビジネス用 設置方式ポータブル
1箱
152,900 税込168,190
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります