データプロジェクター :「可動 壁」の検索結果
Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
仕様●SDカード対応ファイル形式:〔静止画〕jpg/jpeg・bmp〔動画〕mov・avi・mp4・mpg/mpeg・wmv●スローレシオ:1.5~3.3:1(投写距離:スクリーン長辺長さ)●パネル画素数:1039680画素・推奨映像解像度:1280×800●パネル表示方式:DLP(R)チップ1枚DLP(R)方式●ミラーリング:対応なし●メモリーカードスロット:SDカードスロット(SDHCメモリーカード32GBまでに対応)×1 本体のみで静止画・動画再生が可能●ワイヤレスリモコン:付●台形補正:水平・垂直・4点補正(対応角度最大±40°)※条件によって制限あり●灯具:プラスチック(ホワイトつや消し仕上)●音声信号:Linear PCM(サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz)●音声出力端子:M3ステレオミニジャック
質量(kg)3
取付方式100V配線ダクト取付け用
消費電力(W)125
入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)(100配線ダクト用)
レンズ電動ズーム(1~2.2倍)・電動フォーカス
騒音値(dB)36(「光源電力」を「ノーマル」に設定時)
機能照明連動:対応なし
光源レーザーダイオード(最大出力:30W×1個、波長448~462nm)
解像度WXGA
寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで)
光出力1000lm
入力端子HDMI
接続端子AUDIOOUT:1系統 M3ステレオミニジャック(モニター出力、ステレオ対応可) 0V[rms]~2.0V[rms](可変)、出力インピーダンス 2.2kΩ以下、DC OUT:USBコネクター(タイプA)×1、給電専用(DC 5V、最大900mA)、HDMIIN:1系統HDMI19ピンHDCP対応、LAN:1系統RJ-45ネットワーク接続用、PJLink対応、10Base-T/100Base-TX
入数1台
Bluetooth対応なし(※音声出力する場合、別途Bluetooth発信機が必要になります。)
アスペクト比16:10
投影方式DLP
無線LANIEEE802.11a/b/g/nワイヤレス伝送技術「Miracast」対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
質量(kg)4.6
光源レーザーダイオード(最大出力:36W×2個、波長452~458nm)
寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで)
光出力2000lm
入数1台
Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
質量(kg)4.8
取付方式100V配線ダクト取付け用
消費電力(W)240
入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)(100配線ダクト用)
レンズ電動ズーム(1~2.2倍)・電動フォーカス
騒音値(dB)33(「光源電力」を「ノーマル」に設定時)
機能照明連動:マルチ調光調色システムと連動
光源レーザーダイオード(最大出力:36W×2個、波長452~458nm)
解像度XGA
寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで)
光出力2000lm
入力端子HDMI
接続端子AUDIOOUT:1系統 M3ステレオミニジャック(モニター出力、ステレオ対応可) 0V[rms]~2.0V[rms](可変)、出力インピーダンス 2.2kΩ以下、DC OUT:USBコネクター(タイプA)×1、給電専用(DC 5V、最大2A)、HDMIIN:1系統HDMI19ピンHDCP対応、LAN:1系統 RJ-45ネットワーク接続用、PJLink対応、10Base-T/100Base-TX
入数1台
Bluetooth標準規格Ver.3.0(Class2)
アスペクト比4:3
投影方式DLP
無線LANIEEE802.11a/b/g/nワイヤレス伝送技術「Miracast」対応
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。