データプロジェクター :「プロジェクタ台」の検索結果

プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトプロジェクター台
W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。 受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。 キャスター付きのため移動が簡単です。
仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm 材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ホワイト 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。 天板には機器の落下防止用のガード付きです。 高さが65cmから100cmまで調整できます。 移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。 2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
総耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650~1000(金属部含まず) 質量(kg)4.7 機能高さ調整 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
8,698 税込9,568
3日以内出荷

天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。 プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。 天板の角度を約12度調整可能することができます。 天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。 ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。 プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9.2 機能高さ・角度調整可能
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

サンワダイレクトプロジェクタースタンド
天板拡張機能があり、プロジェクターの他にノートPCの設置も可能です。 天板を拡張しないで、演台のような使い方も可能です。 中棚付きなので、AV機器を設置したり、書類等を置くこともできます。 ACアダプタやケーブルを置けるケーブル受け付きです。 プロジェクターの映写位置を調整しやすいキャスター付きです。
総耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×628×905 質量(kg)10.4 機能天板拡張 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

サンワダイレクトプロジェクタースタンド
折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。 三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。 天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。 天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。 対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。 プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
総耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912~1497(落下防止バー含む) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)7 機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

サンワダイレクトプロジェクター台
シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。 天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。 取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。 丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。 リモコン等を置くためのトレイ付きです。 ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 形状スタンドタイプ 寸法t(mm)(天板)15 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)300 寸法W(mm)(天板)300 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

サンワダイレクトプロジェクター台
カメラ固定ネジタイプのプロジェクタースタンドです。 カメラ固定ネジ対応のプロジェクター、カメラ、ビデオカメラなどを取り付けることができます。 取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。 丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。 リモコン等を置くためのトレイ付きです。 ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 形状スタンドタイプ キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

サンワダイレクトプロジェクター台
製品サイズ約195×195×115mmの小型設計で、卓上で使用するのに最適なプロジェクタースタンドです。水平方向360°×垂直方向90°の可動域で、投影角度を自由に調整できます。天井投影もできます。1/4インチネジに対応。雲台の耐荷重は5kg。スタンドの裏面にはシリコンゴムを装着しており、滑らず安定して使用できます。アルミ合金製で軽量かつ、強度が高く、スタイリッシュなデザインのプロジェクタースタンドです。Anker Nebulaなどの人気商品にも対応しています。
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトプロジェクター台
シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。リモコン等を置くためのトレイ付きです。ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります