2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応 材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.94 サイズ対角線:100型 直径(Φcm)スタンド:約75 寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14 最大解像度3840×2160 画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5 スクリーン反射型 取扱説明書日本語取扱説明書あり アスペクト比16:9 ゲイン0.8 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応 材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.06 サイズ対角線:80型 直径(Φcm)スタンド:約65 寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14 最大解像度3840×2160 スクリーン反射型 取扱説明書日本語取扱説明書あり アスペクト比16:9 ゲイン0.8 表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996 組立人数1
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります