液晶プロジェクターNEC翌日出荷
印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター
仕様●LAMP出力:240W●LAMP種類:ACランプ●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●ズーム機能:あり。手動ズーム(1.6倍)●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA●投写距離:12.9m●最大解像度(RGB信号):4K●本体サイズ(D):285mm●本体サイズ(H):114mm●本体サイズ(W):345mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):ミニD-Sub15ピン HDMI●画像入力端子(ビデオ入力):RCA HDMI●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)、 付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声入力端子(PC入力):ステレオミニジャック HDMI●音声入力端子(ビデオ入力):RCA HDMI電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)3.6表示方式液晶最大消費電力(W)335コントラスト比16000:1輝度4000lm色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~100KHz(RGB:24kHz以上) VESA準拠走査周波数(垂直)24~85Hz VESA準拠ケーブルコンピュータケーブル(1.8m:ミニD-Sub 15ピン)スピーカー16WモノラルスピーカRoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光源液晶プロジェクターNEC翌日出荷
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)8.10色白シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ55型~130型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)4500アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.52~1.27
レーザー光源液晶プロジェクターNEC翌日出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書質量(kg)9.4電源(V)AC100消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず光源レーザーダイオードコントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200電源周波数(Hz)50/60ズーム手動(1.6倍)解像度WUXGA(1920×1200)主な用途ビジネス用色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)走査周波数(垂直)50~120Hz入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1設置方式天井引掛/置き型保存温度範囲(℃)-10~50スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)フォーカス手動保存湿度(%)20~80(結露しないこと)画面サイズ30~300型画素数2304000画素(1920×1200ドット)明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510アスペクト比16:10パネル0.64型 MLA付×3枚投影距離(m)0.8~12.9投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3
超短焦点ズームレンズPanasonic(パナソニック)税込¥1,317,800¥1,198,000