データプロジェクター :「JVC」の検索結果

プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ
適合【対象モデル】DLA-V9R、DLA-V7、DLA-V5
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。
仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準) 質量(kg)5.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)360(待機時:0.5 ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341 レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809 光源レーザーダイオード 解像度3840×2160 入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1 端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX) 出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A) 明るさ(Lm)3300 表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷

明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。
仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準) 質量(kg)5.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)360(待機時:0.5 ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341 レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809 光源レーザーダイオード 解像度3840×2160 入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1 端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX) 出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A) 明るさ(Lm)3300 表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング