1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品リモコン、RGBケーブル 等 寸法(mm)381×212×118 質量(kg)2.3 電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属) コントラスト比22000:1 解像度XGA(1024×768) 主な用途文教向け 入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1 設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売) 画面サイズ50~150型(参考) 明るさ(Lm)3500 投影方式DLP
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります