データプロジェクター :「家庭用 蓄電池」の検索結果
プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2
色シルバー
消費電力(W)45
最大解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)700
主な用途家庭用、ビジネス用
入力端子入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1
設置方式置き型
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池2500
OSandroid9.0
Bluetooth可
Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac
投影方式DLP
出力インタフェース3.5mmオーディオ端子
1個
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。