データプロジェクター :「もち」の検索結果

プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック(学校教材・教育玩具)実物投影機(500万画素)
解像度500万画素の軽量・コンパクトタイプ最大印刷範囲/A4。 PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能。
画素数500万画素 セット内容実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1 材質ABS、スチール 寸法(cm)34×14×12 対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10 最大電流(mA)400 ケーブル長(m)1.55 USBタイプUSB2.0 接続方式USB接続 TypeA 周波数(Hz)50または60 形式出力:MJPG、YUY2 照度(Lux)50~80(推奨) 最低照度(Lux)10 レンズ1000tv本 解像度500万画素 ズームデジタル15倍ズーム 質量(g)524
1セット
16,000 税込17,600
3日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)実物投影機(800万画素)
800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す最大撮影範囲/A3サイズ。 PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能
画素数800万画素 セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1 材質ABS、スチール 寸法(cm)34×14×12 対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10 最大電流(mA)500 ケーブル長(m)1.55 USBタイプUSB2.0 接続方式USB接続 TypeA 周波数(Hz)50または60 形式出力:MJPG、YUY2 照度(Lux)50~80(推奨) 最低照度(Lux)10 レンズ1000tv本 解像度800万画素 ズームデジタル15倍ズーム 質量(g)約1123
1セット
31,000 税込34,100
3日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります