データプロジェクター :「プロジェクター天井」の検索結果
関連キーワード
材質スチール/アルミ合金
質量(kg)1.76
ねじM3,M4,M5,M6
角度(°)チルト範囲:±25
調整範囲(mm)長さ:127.7(パイプ非接続時),402.7~577.7(パイプ接続時、25間隔で調整可能)
回転角度(°)360
最大荷重(kg)25まで
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
天井投写可能な角度調整機能。スムーズに角度調整可能で傾斜のつけられる専用台座付属。自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で調整の煩わしさを軽減。Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル。バッテリー内蔵でコンセントのない場所でも使用可能。PowerDelivery対応のUSB-C端子搭載で、専用の電源アダプタがなくても給電可能。レーザー光源採用で、低発熱・低騒音・高速起動・長寿命を実現。気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載。USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能。スマートフォンと接続しBluetoothスピーカーとしても利用可能
仕様●最大消費電力(W):90●立体物読取機器(書画カメラ):なし●LAMP種類:レーザー●画面サイズ(最大):120型●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(W):130mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●VCCI:対応●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):211mm●最大消費電力(備考):最大90W(待機時0.5W)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)
備考保証期間:1年センドバック
電源AC100V~240V±10% 50/60Hz
本体質量(kg)約2.1(台座込み)
表示方式DLP
コントラスト比100000:1
輝度500lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)500
主な用途家庭用
色再現性約1677万色
ランプ寿命20000時間
走査周波数(水平)15~135kHz
走査周波数(垂直)23~62Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.1m)
入力端子HDMI(ARC)/USB Type-A/USB Type-C
設置方式置き型
スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式DLP
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
仕様【投写オフセット】1【投写比】1.2【無線投影】AirPlay / Googleキャスト【色域】Rec.709 / カバー率:92%
その他【スマートランチャー】Smart Home
付属品リモコン(電池付き):RCI078、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド:×1、保証書
質量(kg)2.1
周波数(Hz)【垂直】23~62
電源AC100~240V(50/60Hz)
方式【投写】DLP方式
消費電力(標準)85W@100~240VAC、(スタンバイ時)0.5W未満、(ネットワークスタンバイ時)2W未満
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×211.2×191.4
レンズF/#=1.9、f=19.65mm
周波数【水平】15K~135KHz
光源レーザー
コントラスト比(FOFO値)100000:1
ズーム【倍率】固定
解像度1080P(1920×1080) / 【入力対応】VGA(640×480)~4KUHD(3840×2160)
色再現性24ビット(1670万色)
応答速度22.4ms(1080P60Hz)
光源寿命標準:20000時間、エコ30000時間
スピーカー4W×2
モードカスタム/HDRカスタム/HDRNightShift/HDR鮮やか/HLGカスタム/NightShift/鮮やか/高輝度/シネマ/ゲーム/HDRシネマ/HDRゲーム/HLG
動作温度(℃)0~40
OSGoogle TV(Android 11)
明るさ(Lm)【ANS】500
補正機能【台形補正】2D、(自動)縦±20°、横±30°、回転±30°(投写方向による壁からの距離:2M以内):2D、(手動)縦、横&回転±40°
BluetoothBluetooth 5.0
アプリケーション【プリインストールアプリ】BenQ Projector Assistant/Screen Sharing for iOS/BenQ Notification/BenQ User Dashboard/BenQ Remote Control Updater/VLC
作動音(dB)【標準】28【Eco】26
アスペクト比16:9
Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
オーディオ出力ウーファー:10W チャンバー、3.5mm ミニ端子×1、HDMI ARC・5.1 チャンネル
入出力端子HDMI入力:×1、HDMI-1(2.0b/HDCP2.3)/USB Type-A:×1、USB Type A-1(2.0/Power Supply1.0A/Reader/FW Upgrade)/USB Type-C:DisplayPort/PD入力:20V-2.25A~5A/PD出力:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A、15V-1.2A/リーダー:×1
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。