データプロジェクター :「電子黒板」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネイティブ解像度 WXGA (1280 x 800)、3500ルーメン、アスペクト比 16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、10Wスピーカー×2内蔵、HDMI端子 (v1.4a)×2、スマートエコ機能搭載、超短焦点型 (壁面から約29cmで80インチ投写可能)、3D対応、教育テンプレート機能搭載、BenQ インフォグラフィックモード対応等、壁掛け金具付属、電子黒板キット対応(別売オプションPW30U)
付属品電源コード、リモートコントロール、単4電池×2、VGAケーブル、保証カード、QSG規制ステートメント×1、壁掛け
質量(kg)5±100g
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大:350、通常:320、エコ:260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.5×206.9×373.3
ランプ水銀
コントラスト比10000:1
最大解像度WUXGA(1280×800)
輝度(ANSI lm)3500
入力端子HDMI(v1.4a)×2
水平周波数(kHz)15~102
垂直周波数(Hz)23~120
投影サイズ(対角)推奨表示:80~100inch
スピーカー10W×2
動作温度(℃)0~40
対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比16:10
投影方式DLP
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。