4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板をスライドさせるとプロジェクターの準備ができます。プロジェクターの角度調節をした状態で収納できます。プロジェクターを収納した状態で鍵を掛けることができます。天板にノートパソコンを設置しプロジェクターを接続した際のケーブル配線に便利なスリットが、天板下背面にあります。本体にAV機器や書画カメラなどを収納可能です。中棚のうち1枚は高さ変更が可能です。
総耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×485×935 適合(スクリーンホルダー)PR-7H 質量(kg)30 天板寸法(mm)485×460 材質(天板)スチール(メラミン焼付塗装) アズワン品番64-0844-54 材質(キャビネット)スチール(メラミン焼付塗装)
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

サンワサプライ機器設置台
書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)26.8 アズワン品番64-0900-01
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

サンワサプライプロジェクターカート
プロジェクターやノートパソコン、書画カメラなどを設置するプロジェクターカートです。 教室間の移動などに配慮し、ハンドルと強度の高いキャスターを装備しました。 中棚は5段階の高さ調節が可能です。 中棚にはセキュリティ用ワイヤー取り付け口付きです。 下棚には落下防止のガード付です。 ケーブル受けを天板または中棚の下に取り付けることができます。 ケーブル配線用のケーブルタイを支柱の裏側に取り付けることができます。 オプションのプロジェクタースクリーンホルダー(PR-9H)を取り付けることができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×701.5×800 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル:スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)22 天板寸法(mm)W450×D650 アズワン品番64-0905-74
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

サンワサプライプロジェクター台
天板拡張機能付きプロジェクタースタンドです。天板収納時は、W654×412mm(天板サイズは、W600×D388mm)と省スペースですが、天板を拡張するとW654×D840mm(天板サイズは、W600×D840mm)になり書画カメラなどの設置が可能です。鍵の掛かる機器収納スペースがあり、プロジェクターや書画カメラの収納が可能です。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターとハンドルが付属します。
用途天板の拡張が可能で、限られたスペースを有効に使えるプロジェクター台。 総耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)拡張天板収納時/654×412×720(天板サイズ/600×388)天板拡張時/654×840×720 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)29 アズワン品番64-0845-46
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります