データプロジェクター :「フレーム」の検索結果
関連キーワード
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素
付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター
質量(g)620
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)
解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480
撮影範囲400×300mm
USBケーブル(m)1.5
フォーマット形式YUY2、MJPG
撮像素子CMOS
ホワイトバランス本体ボタンで調整
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)10
絞り自動調整
アズワン品番64-0908-42
コントラスト自動調整
明るさ自動調整
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラ雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 (付属の専用ソフトを使用する必要があります)200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します専用の撮影マットを付属
用途手元の資料をビデオ会議で相手に見せることができるUSB書画カメラ。顔用カメラ付き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書
サイズドキュメント用カメラ 1/3.2インチ、顔用カメラ 1/4インチ
質量(g)800
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 10.12~10.15 ※付属のソフトウェアはmacOSには対応しません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×293×371
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)最大:200
解像度(ビデオ)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200、(静止画)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
撮影距離(cm)最短接写:15、顔用カメラ:30
画素数ドキュメント用カメラ/500万画素、顔用カメラ/200万画素
インターフェイスUSB2.0 Aタイプコネクタオス
フレームレートドキュメント用カメラ/最大:30fps、顔用カメラ/最大:15fps
ビデオフォーマットMJPG
最低照度(Lux)30以上
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。
※中棚も連動して一緒に動きます。
プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。
※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。
中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。
天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。
未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。
天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。
ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg)15
天板高さH(mm)590~850(ガード高40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890
材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.3
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350
アズワン品番64-0910-52
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定
セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。
寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)
センサーCMOS
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI
解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448
撮影範囲420×240mm
ホワイトバランス自動
フォーカス自動
画素数800万画素
フレームレート最大30fps
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
天板は簡単なレバー操作で、高さ可変が可能です。天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。中棚にはAV機器を収納できます。ケーブル等を収納するためのケーブルボックス付きです。
総耐荷重(kg)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×380×707~859
質量(kg)11.5
天板寸法(mm)492×320
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0868-15
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)26.8
アズワン品番64-0900-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
総耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902
質量(kg)18.5
天板寸法(mm)550×400
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0849-91
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
簡単なレバー操作で、天板を上下に高さ調節できるプロジェクター台です。
天板にはプロジェクターの落下予防用ガード付きです。
中棚には、AV機器が設置できます。
下棚には、コードリールなどが収納できます。
リモコンやケーブルなどが収納できるトレー付きで、前側にも後側にも取り付け可能です。
移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを採用しています。
総耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×380×750~959
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)20
アズワン品番64-0847-17
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
短焦点プロジェクター用として、比較的低い位置での昇降が可能です。(天板の高さ:H491~691mm)
前側のキャスターの位置を調整(回転)すると、天板が壁際ぎりぎりまで近づくため、超短焦点プロジェクターでもお使いいただけます。
学校等で教室の前(黒板近く)に置いても(短焦点プロジェクター設置時)、邪魔になりにくいコンパクトサイズです。
移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを使用しています。
落下防止のガード付きです。上下の昇降を1段階ずつ行えます。
複数台のプロジェクター台を省スペースで並べることが可能です。
(1台目の脚の間に、2台目の脚を入れることができます。)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×612×530~730
天板高さH(mm)491~691
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)10.6
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターあり
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)17
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)448×400
取付幅(mm)【ガード】400
アズワン品番64-0910-16
アジャスターなし
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)376
六角レンチ(mm)6
組立人数1
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
天板には書画カメラやプロジェクターの設置が可能です。
前後扉が270°開くので、機器を収納したまま使用できます。
付属のスライド棚にノートパソコンやプロジェクターを設置することができます。スライド棚は取り付け位置が変更できるので、短焦点プロジェクターを低い位置に設置することができます。
中棚にはAV機器などを設置可能です。
鍵付きなので、機器の盗難防止に最適です。
移動に便利な直径75mmのキャスター付きです。
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×575×720※スライド棚1枚と、中棚1枚が付属します。
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)29.6
アズワン品番64-0905-72
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。
ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。
天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。
高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。
底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。
リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。
移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。
材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
形状スタンドタイプ
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターあり
フレーム色ホワイト
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)350
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
プロジェクターやノートパソコン、書画カメラなどを設置するプロジェクターカートです。
教室間の移動などに配慮し、ハンドルと強度の高いキャスターを装備しました。
中棚は5段階の高さ調節が可能です。
中棚にはセキュリティ用ワイヤー取り付け口付きです。
下棚には落下防止のガード付です。
ケーブル受けを天板または中棚の下に取り付けることができます。
ケーブル配線用のケーブルタイを支柱の裏側に取り付けることができます。
オプションのプロジェクタースクリーンホルダー(PR-9H)を取り付けることができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×701.5×800
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)22
天板寸法(mm)W450×D650
アズワン品番64-0905-74
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
キャスターとハンドルが付属し、移動に便利です。
プロジェクタースクリーンスタンド機能付きです。(初期設定で対応)
※金属製ケースと一体型のプロジェクタースクリーンなどを収納する場合は、スクリーンとカートのぶつかり防止のため市販のスポンジテープなどをお使いください。
小物の収納に便利なリモコントレー付きです。
下段棚は落下防止のためトレー状になっています。
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×507×705
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×672~787×908
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)16.4
アズワン品番64-0903-47
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
組立人数1人
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
キャスターあり
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350
天板厚さ(mm)18
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
天板の高さは5段階、調節が可能です。天板を持ち開くとワンタッチで組立可能です。収納時は3ヶ所のストッパーを解除するだけで折りたためます。軽量でコンパクトに収納でき、フロア間の移動で持ち運びが楽に行える取っ手付きです。
総耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×498×608~728
トラスコ品番836-2378
質量(kg)9.1
天板寸法(mm)330×450
材質(フレーム)スチール(ポリエステル粉体塗装)
材質(天板)ポリエステル合板
アズワン品番64-0857-57
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
天板の高さは無段階で調節可能です。ノートパソコン設置用のスライドテーブル付きです。
総耐荷重(kg)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×650~825
質量(kg)15.5
天板寸法(mm)450×600
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
アズワン品番64-0879-62
グリーン購入法適合
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。