4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ内視鏡 工業用
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応 付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース 径(Φmm)カメラ:8 ケーブル長(m)カメラ:1 倍率デジタルズーム最大4倍 充電時間約5時間 解像度モニター:854x480 動作時間約5時間 防水保護等級IP67モニター部 イメージセンサーCMOS モニターサイズ5インチ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2~32GB、電池駆動時間:約4時間 付属品本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース 径(Φmm)カメラ:5.2 電源単三電池4本(電池は付属しません) ケーブル長(m)カメラ:1 倍率デジタルズーム最大4倍 解像度モニター:480x272 防水保護等級IP67モニター部 イメージセンサーCMOS モニターサイズ4.3インチ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。従来の工業用内視鏡は先端にカメラが1つ搭載されている仕様が一般的ですが、先端のカメラに加え側面にも2カメラを搭載しており、モニターでカメラを切り替え撮影が可能です。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応 付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース 径(Φmm)カメラ:8 電源内蔵充電電池 ケーブル長(m)カメラ:1 倍率デジタルズーム最大4倍 充電時間約5時間 解像度モニター:854x480 動作時間約5時間 防水保護等級IP67モニター部 イメージセンサーCMOS モニターサイズ5インチ
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂 付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー 組立人数2人 組立時間30分 寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示) アスペクト比その他
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります