データプロジェクター :「樹脂 手袋」の検索結果
関連キーワード
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
組立人数1人
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
キャスターあり
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350
天板厚さ(mm)18
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。