データプロジェクター :「USBポート用ACアダプタ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。
小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。
Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。
HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。
台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。
10200mAの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。
USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。
カメラ三脚に取付けできます。
解像度1920×1080
明るさ(Lm)700
質量(g)900
仕様光学エンジン:DLP
付属品ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書
色ブラック
出力USB:5V 1.5A
電源ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー
光源LED
連続使用時間(分)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×137×38
入力端子HDMI Ver.1.3
光源寿命約20000時間
充電時間(時間)最大5
フォーカス手動(ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。)
バッテリー容量(mAh)10200
アズワン品番64-0910-53
コントラスト400:1
スクリーン22~100インチ
接続対象HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなど、Type-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
アスペクト比16:9
投射距離(m)0.6~2.7
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。