データプロジェクター :「電池 単4」の検索結果
プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
関連キーワード
レーザー光源採用の明るい画面と小型・軽量化を両立。
付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン用)2本、電源コード(約1.8m:AC100V国内仕様、3ピン)、ACアダプター、HDMIケーブル、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)約3
消費電力(W)(ライトモード)ノーマル時:195/エコモード時:150、(スタンバイモード)ネットワーク無効時:0.5以下
電源AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約278×115.5×216(突起部含む)
レンズズーム/フォーカス:手動ズーム(1.3倍)/手動フォーカス、投写距離比:1.19-1.54:1、F(Wide-Tele)/f値:F=2.43~2.78/f=16.90~21.61mm
騒音値(dB)高輝度モード時:36(エコモード時:32)/プレゼンテーションモード時:32(エコモード時:26)
光源レーザーダイオード
定格入力電流(A)3.5
コントラスト比50000:1
解像度1920×1080
主な用途ビジネス用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
入力端子映像:HDMI×2、制御:RS-232C(D-Sub9ピン)×1
設置方式天井引掛/置き型
スピーカー8W
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
色(本体)ホワイト
明るさ(Lm)4000
補正機能台形歪み:水平±30度/垂直±30度
音声出力ステレオミニジャック×1
USBタイプタイプA×1 電源供給 DC5.0V/1.5A
アスペクト比16:9
投影方式単板DLP方式/カラーフィルタ回転による色分離
走査周波数水平:15~140kHz/垂直:24~120Hz
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。