データプロジェクター :「1.5d2v」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るくフルHDのビジュアル - 3000ルーメンのLED光源を搭載 次世代コンソールに対応 - 非常にスムーズなゲームのための120Hzのリフレッシュレート 豪華な映画体験 - 40インチから200インチまでのプロジェクト、125%のRec.709およびsRGB色域 高品質スピーカー - 統合された10ワットの出力は、視聴体験を向上させるための大音量でクリアなサウンドを提供します 3000ルーメンの光出力とRec.709/sRGBの色域を125%カバーするASUS H1は、フルHD (1920 x 1080) 解像度で明るく鮮明な映像を映し出します。 水銀を含まないRGB LED光源は、最大30,000時間(1日平均4時間、約20年間の実使用に相当)もの間、変わることなく、美しい映像を鮮やかに映し出します。 H1を起動するだけで、自宅にいながらにして没入感あふれる映像体験に引き込まれます。 ASUS H1は、次世代コンソールゲームに対応する120Hzの高速リフレッシュレートを備えています。鮮やかな大画面で滑らかで快適なゲーム体験をお楽しみください。 ASUS H1は、40~200インチの投影サイズに対応しています。自宅のあらゆる部屋を手軽にホームシアターに変え、没入感あふれる大画面をお楽しみいただけます。また、1.2倍のズーム機能を搭載しており、投影された映像を拡大・縮小することができます。 洗練されたH1プロジェクターは、天井に取り付けても、デスクの上に置いても、ご家庭やオフィスのインテリアに調和する高級感とスタイルを持ち合わせています。また、スタイリッシュでコンパクトなリモコンが付属しています。 H1は Crestron RoomView Expressと互換性のあるRJ45 Ethernetポートを搭載しており、同一ネットワーク上で最大250台のプロジェクターをリモート管理できます。お手元のPC1台で、ランプの寿命の把握から、通知の送信、運用スケジュールの設定まですべて行うことができます。 H1は、4K入力対応のHDMI2.0を2ポート、VGA、オーディオ入出力、RS232、USB Type-Aなど、使いやすい接続オプションを豊富に備えており、マルチメディアソースへの接続も簡単です。 出力10Wのスピーカーを内蔵しており、広周波数のクリアで豊かなボーカルを実現します。
仕様シャーシの色:黒調整可能なスタンド:はい天井取り付け穴:はい その他音響ノイズ(標準):32dBA、音響ノイズ(ECO /低):28dBA 付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書、QSG、リモコン 質量(kg)正味重量:5.7 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)消費電力(最大):360、パワースタンバイモード:0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×99×283(脚なし) コントラスト比800:1 運転音(dB)32(通常時) 解像度ネイティブ:1920×1080、最大入力:3840×2160 表示機能Splendid:Dynamic Mode/Standard Mode/Theater Mode/Scenery Mode/Game Mode/sRGB Mode/Rec.709 Mode/User Mode、キーストーン調整:±40°(Vertical)、オートキーストーン:搭載、アスペクト比:4:3/16:9/16:10/Auto、Projector Placement:Front Table/Rear Table/Front Ceiling/Rear Ceiling、3D Support:搭載、HDCP Support:搭載 保証期間購入日より2年間の日本国内保証 スピーカー10W×1 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90 色(本体)ブラック 画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.65 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:3000ルーメン、投影距離:1.15m~5.7m、彩度(sRGB):125%、表示色:1.07 B 使用レンズスローレシオ:1.3:1~1.56:1 アスペクト比16:9 走査周波数信号周波数(デジタル):15~101 KHz(H)/ 24~120 Hz(V)、信号周波数(アナログ):15~101 KHz(H)/ 50~120 Hz(V) I/OポートHDMI×2、VGA D-Sub15×1、USB-A×1(電力出力5V / 1.5A)、イーサネット RJ45×1、RS232 D-Sub9×1、3.5mmステレオミニジャック
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります