データプロジェクター :「配線表示」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス
質量(g)510
電源(V)充電:DC5/2A
消費電力(W)12
バッテリーリチウムイオン
メモリーRAMDD31GB + ROM16GB
コントラスト比3000:1/1000:1両対応
解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080
輝度(ANSI lm)300
バッテリー電圧(V)3.7
ライト種類RGBLED
入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)
フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)
連続再生時間約2
対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA
バッテリー容量(mAh)7000
ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel
出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60
パネル駆動方式0.2DMD DLP
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。